Raccord enfichable droit CRQS avec filetage conique R FM et six pans extérieurs, Festo

Festo   |   plus Raccords enfichables

Imprimer
Raccord enfichable droit CRQS avec filetage extérieur R et six pans extérieurs, en acier inoxydable, offrant une résistance maximale à la corrosion (KBK4) et aux produits chimiques. Homologué pour l'industrie alimentaire et de l'emballage, il répond aux exigences les plus strictes en matière de température, de pression et de résistance à la corrosion.
Domaine d'application
  • Industrie agroalimentaire et de l'emballage
  • Air comprimé selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:–:–], fonctionnement lubrifié possible
  • Eau selon la déclaration du fabricant

Avantages / Modèles
  • Contact alimentaire
  • Classement maritime
  • Résistance à la corrosion KBK 4 selon la norme Festo FN 940070
  • conforme RoHS

Données techniques
  • Plage de températures
–15 °C à +120 °C
  • Pression de service
–0,95–10 bar

Matériau
  • Bague de démontage, boîtier, collier de serrage, pièce taraudée, écrou (traversée de cloison CRQSS uniquement) en acier inoxydable fortement allié
  • Joint de tuyau en FPM

Caractéristiques
  • ANSI/NSF 51
  • FDA 21 CFR 177.2600

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

Annuler
Menu principal
Menu principal