Menu

Cartouche QSPKG10, Festo

Festo   |   plus Raccords enfichables

imprimer
Cartouche QSPKG10, convient comme raccord rapide à visser pour le montage en boîtier.
Domaine d'application
  • Air comprimé selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:–:–], fonctionnement lubrifié possible

Utilisations / Indications
  • Principe Push-pull

Données techniques
  • Plage de températures
–5 °C à +60 °C
  • Pression de service
–0,95–10 bar
  • Résistance à la corrosion KBK
1

Matériau
  • Boîtier en PA renforcé
  • Bague de démontage en POM (bleu)
  • Collier de serrage en acier inoxydable fortement allié
  • Joint de tuyau en NBR

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques