Raccord auto-obturant de forme droite QSK avec R-AG et six pans extérieurs, Festo

Festo   |   plus Raccords cannelés

Imprimer
Raccord auto-obturant de forme droite QSK avec filetage extérieur R et six pans extérieurs.
Domaine d'application
  • air comprimé selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:–:–]
  • fonctionnement lubrifié possible

Avantages / Modèles
  • selbstsicherndes Gewinde
  • Abdichtung auf dem Gewinde
  • kleinere Einbaumaße, da kein Absatz für Dichtfläche

Utilisations / Indications
  • Push-Pull-Prinzip

Données techniques
  • Pression de service
–0,95–6 bar
  • Plage de températures
–10 °C à +80 °C

Matériau
  • Bague de démontage en POM (bleu)
  • Joint de tuyau en NBR
  • Boîtier en PBT et laiton nickelé
  • Collier de serrage en acier fortement allié, inoxydable
  • Pièce taraudée en laiton

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

Annuler
Menu principal
Menu principal