Menu

Connecteur multiple KM, Festo

plus Accouplements

Imprimer
Connecteur multiple KM pour max. 22 câbles.
Domaine d'application
  • air comprimé selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
  • Fonctionnement lubrifié possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)

Avantages / Modèles
  • Conforme RoHS
  • VDMA24364-B2-L

Données techniques
  • Diamètre nominal
4 mm
  • Pression de service
–0,95–8 bar
  • Plage de températures
–10 °C à +60 °C
  • Raccordements max.
22
  • Raccordement pneumatique
pour tuyau Ø extérieur 3 mm
pour tuyau Ø extérieur 4 mm
pour tuyau Ø extérieur 6 mm

Contenu de livraison
  • 2 demi-accouplements
  • 1 plaque d'étanchéité
  • 2 vis cylindriques M4 x 20 (DIN 84)
  • 2 écrous hexagonaux M4 (DIN 934) et bagues de sécurité

Téléchargements