Festo | Accessoires pour connectique pneumatique
Joint torique standard pour l'étanchéité des raccords filetés.
Festo | Accessoires pour connectique pneumatique
Bague d'étanchéité CRO pour l'industrie chimique ou agroalimentaire.
Festo | Accessoires pour connectique pneumatique
Bague d'étanchéité OL avec corps métallique pour applications pneumatiques, assurant l'étanchéité au serrage manuel à température ambiante.
Festo | Accessoires pour connectique pneumatique
Cette boîte de bagues d'étanchéité en polymère contient des bagues d'étanchéité OL de la taille M5 à G 3/4" et permet donc d'avoir à disposition des bagues d'étanchéité adaptées.
Festo | Accessoires pour connectique pneumatique
Bague d'étanchéité OK avec bague de support pour applications pneumatiques, assurant l'étanchéité au serrage manuel à température ambiante ou avec un outil.
Festo | Accessoires pour connectique pneumatique
Cet assortiment de bagues d'étanchéité comprend des bagues d'étanchéité OK de la taille M3 à G 3/4" et permet donc d'avoir à disposition des bagues d'étanchéité adaptées.
Festo | Accessoires pour connectique pneumatique
Ruban d'étanchéité pour filetage pour l'étanchéité des raccords filetés de la série NPFC.
Festo | Accessoires pour connectique pneumatique
Bague d'étanchéité NPAS-C1 pour l'étanchéité des raccords filetés, avec une classe de résistance à la corrosion particulièrement élevée.
Festo | Accessoires pour connectique pneumatique
Le coupe-tube ZR sert à couper les tubes en plastique PQ-PA avec un Ø extérieur 12 à 28 mm. Ne convient pas pour les tuyaux avec gaine métallique.
Festo | Accessoires pour connectique pneumatique
Coupe-tuyau gris PAN-V0S pour tuyaux PAN-V0 ininflammables.
Festo | Accessoires pour connectique pneumatique
Le collier de serrage PQ-RK-...-B est conçu pour recevoir des tubes de Ø extérieur 12, 15, 18, 22 et 28 mm.
Festo | Accessoires pour connectique pneumatique
La barrette de fixation de tuyaux KK est utilisée pour fixer des tuyaux et des câbles.
Festo | Accessoires pour connectique pneumatique
Support de tuyau NPAW comme élément de fixation sûr et résistant pour le guidage de câbles et de tuyaux.
Festo | Accessoires pour connectique pneumatique
Spirale d'assemblage en faisceau en polyéthylène (PE) pour regrouper des tuyaux.
Festo | Accessoires pour connectique pneumatique
Support pour tuyau PKS en polyuréthane (PA) pour une pose soignée des tuyaux et pour éviter que les tuyaux ne se plient.
Festo | Accessoires pour connectique pneumatique
L'outil de démontage est utilisé pour aider à desserrer des raccords enfichables QS dans les endroits difficiles d'accès.