Menu

Vérins oscillants avec système de mesure angulaire DSMI-B, Festo

Festo   |   plus Vérins avec systèmes de mesure

Imprimer
Vérin oscillant à double effet avec système de mesure de déplacement intégré et potentiomètre rotatif. Une détection supplémentaire des positions de fin de course est possible grâce à des capteurs de proximité.
Domaine d'application
  • Air comprimé selon la norme ISO 8573-1:2010 [6:4:4], fonctionnement lubrifié impossible
  • Soft Stop et positionnement pneumatique

Avantages / Modèles
  • unité d'entraînement compacte et prête pour une utilisation immédiate
  • accélération angulaire élevée
  • les câbles pré-assemblés permettent une connexion rapide au distributeur proportionnel VPWP

Données techniques
  • Taille
40 mm
  • Angle d'oscillation nominal
max. 270°
  • Plage de températures
–10 °C à +60 °C
  • Pression de service
4–8 bar

Matériau
  • Arbre d'entraînement en acier nickelé
  • Boîtier du système de mesure d'angle en alliage d'aluminium corroyé anodisé
  • Accouplement du système de mesure en TPE-U (PU)

Téléchargements