Menu

Vérin linéaire avec système de mesure de déplacement DDLI, Festo, config.

Festo   |   plus Vérins avec systèmes de mesure

imprimer
Vérin linéaire DDLI avec système de mesure de déplacement intégré pour le montage sur un guidage propre au client. Basé sur le vérin linéaire DGC-K. Les raccords d'air comprimé se trouvent sur la face avant.
Domaine d'application
  • Produit système pour l'industrie de la manutention et de l'assemblage

Avantages / Modèles
  • mesure absolue
  • avec système de mesure sans contact

Données techniques
  • Ø des pistons
25–63 mm
  • Longueur de course
100–2 000 mm