Systèmes de mesure de déplacement MME-MTS-TLF, numérique, Festo

Festo   |   plus Systèmes de mesure de déplacement

Imprimer
Système de mesure numérique de déplacement avec profilé fermé et chariot coulissant, interface AIF intégrée et connecteurs enfichables. Pour ce type de système, le principe de mesure est magnétostrictif.
Domaine d'application
  • toutes les homologations et autorisations répertoriées ne s'appliquent pas au diamètre extérieur de 2 mm

Avantages / Modèles
  • mesure sans contact et absolue
  • type de protection élevée
  • vitesse de déplacement élevé avec une longue durée de vie

Données techniques
  • Longueur de course
200–2 000 mm
  • Résolution
<0,01mm
  • Vitesse de déplacement max.
10 m/s
  • Accélération max.
200 m/s²

Matériau
  • Boîtier en alliage d'aluminium corroyé, anodisé
  • Couvercle en aluminium moulé sous pression, peint
  • Boîtier du chariot coulissant en PBT renforcé à aimant permanent
  • Couplage de chariot coulissant en acier
  • Chambre d'assemblage en PEI