Menu

Interfaces de capteur CASM-S-D, Festo

Festo   |   plus Interfaces de capteurs, transducteurs

imprimer
L’interface capteur CASM permet de connecter des actionneurs pneumatiques équipés d’un système de mesure de déplacement analogique ou incrémental à un contrôleur de position CPX-CMAX ou CPX-CMPX. Il relie le système de mesure de déplacement au distributeur proportionnel VPWP.
Domaine d'application
  • Vérin oscillant DSMI, système de mesure de déplacement MLO-LWG/TLF, vérin normalisé DNCI/DDPC

Avantages / Modèles
  • Commande et positionnement pneumatiques et électriques sur une seule plateforme
  • Commande via bus de terrain
  • Échange rapide et ajout de modules

Utilisations / Indications
  • Interfaces de capteur CASM-S-D2-R adaptées au système de mesure de déplacement analogique, potentiomètre
  • Interfaces de capteur CASM-S-D3-R7 adaptées au système de mesure de déplacement numérique, incrémental

Données techniques
  • Tension de service nominale
24 V CC
  • Plage de température
0 °C à 55 °C

Matériau
  • Boîtier en PBT renforcé