Systèmes de positionnement servopneumatiques Festo

Filtrer les produits dans Systèmes de positionnement servopneumatiques Festo
Fabricant: Festo Réinitialiser tout
Affichage de 1-20 sur 22 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Vérin linéaire avec système de mesure de déplacement DDLI, Festo, config. | Vérins avec systèmes de mesure
consulté
Acheté
Vérin linéaire avec système de mesure de déplacement DDLI, Festo, config.

Festo | Vérins avec systèmes de mesure

Vérin linéaire DDLI avec système de mesure de déplacement intégré pour le montage sur un guidage propre au client. Basé sur le vérin linéaire DGC-K. Les raccords d'air comprimé se trouvent sur la face avant.

Vérins oscillants avec système de mesure angulaire DSMI-B, Festo | Vérins avec systèmes de mesure
consulté
Acheté
Vérins oscillants avec système de mesure angulaire DSMI-B, Festo

Festo | Vérins avec systèmes de mesure

Vérin oscillant à double effet avec système de mesure de déplacement intégré et potentiomètre rotatif. Une détection supplémentaire des positions de fin de course est possible grâce à des capteurs de proximité.

Contrôleur d'axe CPX-CMAX, Festo | Contrôleurs d'axes, régulateurs de fin de course
consulté
Acheté
Contrôleur d'axe CPX-CMAX, Festo

Festo | Contrôleurs d'axes, régulateurs de fin de course

Le contrôleur d'axe CPX-CMAX est un système périphérique modulaire pour les tâches d'automatisation décentralisées. Il fait partie intégrante du terminal de distributeurs CPX, permettant des applications de positionnement et d'arrêt progressif (Soft Stop). Les distributeurs, les

Régulateur de fin de course CPX-CMAX, Festo | Contrôleurs d'axes, régulateurs de fin de course
consulté
Acheté
Régulateur de fin de course CPX-CMAX, Festo

Festo | Contrôleurs d'axes, régulateurs de fin de course

Le régulateur de fin de course CPX-CMAX assure un déplacement fluide et sans à-coup du cylindre entre les butées mécaniques. Il permet de commander jusqu'à 9 régulateurs de fin de course sur le terminal CPX. La gestion d’un frein ou d’une unité de blocage via le distributeur prop...

Régulateur de fin de course SPC11, Festo | Contrôleurs d'axes, régulateurs de fin de course
consulté
Acheté
Régulateur de fin de course SPC11, Festo

Festo | Contrôleurs d'axes, régulateurs de fin de course

Le régulateur de fin de course se déplace entre deux butées fixes avec un amortissement électronique des positions finales et jusqu'à deux positions intermédiaires programmables. Le régulateur de fin de course évalue de manière fiable les caractéristiques des composants connectés...

Système de mesure de déplacement MLO-POT-TLF, analogique Festo | Systèmes de mesure de déplacement
consulté
Acheté
Système de mesure de déplacement MLO-POT-TLF, analogique Festo

Festo | Systèmes de mesure de déplacement

Potentiomètre à plastique conducteur analogique profilé ouvert avec cliquant, glissière et raccords enfichables. Le principe de mesure de ce type est potentiométrique.

Système de mesure de déplacement MLO-POT-LWG, analogique Festo | Systèmes de mesure de déplacement
consulté
Acheté
Système de mesure de déplacement MLO-POT-LWG, analogique Festo

Festo | Systèmes de mesure de déplacement

Potentiomètre à tige analogique profilé rond avec tige de poussée et raccords enfichables. Le principe de mesure de ce type est potentiométrique.

Systèmes de mesure de déplacement MME-MTS-TLF, numérique, Festo | Systèmes de mesure de déplacement
consulté
Acheté
Systèmes de mesure de déplacement MME-MTS-TLF, numérique, Festo

Festo | Systèmes de mesure de déplacement

Système de mesure numérique de déplacement avec profilé fermé et chariot coulissant, interface AIF intégrée et connecteurs enfichables. Pour ce type de système, le principe de mesure est magnétostrictif.

Distributeur proportionnel VPWP, Festo | Distributeurs proportionnels
consulté
Acheté
Distributeur proportionnel VPWP, Festo

Festo | Distributeurs proportionnels

Distributeur proportionnel 5/3 VPWP avec capteurs de pression intégrés et nouvelles fonctions de diagnostic. Le distributeur entièrement numérisé permet des applications avec Soft Stop et positionnement pneumatique. La sortie de commutation sert à commander une unité de freinage

Distributeurs proportionnels MPYE-B, Festo | Distributeurs proportionnels
consulté
Acheté
Distributeurs proportionnels MPYE-B, Festo

Festo | Distributeurs proportionnels

Le distributeur proportionnel 5/3 MPYE est doté d'un tiroir asservi en position. Il transforme un signal d’entrée analogique en une section de passage correspondante au niveau des sorties du distributeur. Associé à un asservissement de position externe et à un système de mesure d...

Interfaces de capteur CASM-S-D, Festo | Interfaces de capteurs, transducteurs
consulté
Acheté
Interfaces de capteur CASM-S-D, Festo

Festo | Interfaces de capteurs, transducteurs

L’interface capteur CASM permet de connecter des actionneurs pneumatiques équipés d’un système de mesure de déplacement analogique ou incrémental à un contrôleur de position CPX-CMAX ou CPX-CMPX. Il relie le système de mesure de déplacement au distributeur proportionnel VPWP.

Transducteur DADE-MVC, Festo | Interfaces de capteurs, transducteurs
consulté
Acheté
Transducteur DADE-MVC, Festo

Festo | Interfaces de capteurs, transducteurs

Le transducteur DADE-MVC convertit les signaux des capteurs des vérins normalisés DDPC et DNCI en une valeur analogique. Ces signaux peuvent être interprétés par un automate (API) disposant d'une entrée compatible.

Câble de liaison KVI-CP-3, Festo | Câbles et accessoires
consulté
Acheté
Câble de liaison KVI-CP-3, Festo

Festo | Câbles et accessoires

Câble de raccordement monté des deux côtés, adapté aux chaînes porte-câbles, avec connecteur droit ou coudé d'une part et connecteurs femelles droits ou coudés d'autre part. Pour le raccordement des composants du système d'installation CPI et des terminaux de distribution CPV ain...

Pièce de liaison KVI, Festo | Câbles et accessoires
consulté
Acheté
Pièce de liaison KVI, Festo

Festo | Câbles et accessoires

Connecteur à 5 broches, avec connecteur mâle droit et connecteur femelle droit pour connexion bus de terrain. Convient aux terminaux de distributeurs CP-Bus Type 04, CPV, Type 03 et au système d'installation CPI.

Embase VABP, Festo | Câbles et accessoires
consulté
Acheté
Embase VABP, Festo

Festo | Câbles et accessoires

L’embase VABP avec 4 fonctions de coupure distinctes est utilisée pour désactiver la tension de charge des vannes. L’embase n’est ni un composant de sécurité ni une solution de sécurité complète.

Adaptateur NEFC, Festo | Câbles et accessoires
consulté
Acheté
Adaptateur NEFC, Festo

Festo | Câbles et accessoires

Adaptateur de connexion 5 pôles à visser avec connecteur M12 et USB permettant de raccorder le PC à l'interface de diagnostic du terminal CPX.

Fixation, CP, Festo | Câbles et accessoires
consulté
Acheté
Fixation, CP, Festo

Festo | Câbles et accessoires

L'élément de fixation permet de fixer les terminaux de distributeurs aux murs et aux parties de la machine.

Fixation, VMPAC, Festo | Câbles et accessoires
consulté
Acheté
Fixation, VMPAC, Festo

Festo | Câbles et accessoires

L'élément de fixation permet de fixer les terminaux de distributeurs aux murs et aux parties de la machine.

Fixation, VMPAL, Festo | Câbles et accessoires
consulté
Acheté
Fixation, VMPAL, Festo

Festo | Câbles et accessoires

L'élément de fixation permet de fixer les terminaux de distributeurs aux murs et aux parties de la machine.

Fixation, VMPAF, Festo | Câbles et accessoires
consulté
Acheté
Fixation, VMPAF, Festo

Festo | Câbles et accessoires

L'élément de fixation permet de fixer les terminaux de distributeurs aux murs et aux parties de la machine.

Affichage de 1-20 sur 22 éléments.