Menu

Distributeur proportionnel VPWP, Festo

Festo   |   plus Distributeurs proportionnels

imprimer
Distributeur proportionnel 5/3 VPWP avec capteurs de pression intégrés et nouvelles fonctions de diagnostic. Le distributeur entièrement numérisé permet des applications avec Soft Stop et positionnement pneumatique. La sortie de commutation sert à commander une unité de freinage ou de serrage.
Domaine d'application
  • Actionneur linéaire DDLI/DGCI, vérin normalisé DNCI, DDPC, vérins oscillants DSMI, système de mesure de déplacement MLO-LWG/TLF, système de mesure de déplacement MME-MTS
  • Air comprimé selon la norme ISO 8573-1:2010 [6:4:4], fonctionnement lubrifié impossible

Avantages / Modèles
  • installation claire et mise en service rapide
  • de nouvelles options de diagnostic réduisent les temps d'arrêt du système
  • sortie de commutation pour commander une unité de freinage/serrage

Données techniques
  • Diamètre nominal
4–10 mm
  • Raccordement
G 1/8"–G 3/8"
  • Débit
350–2 000 l/min
  • Tension de service
24 V CC
  • Pression de service
0–10 bar

Matériau
  • Couvercle du boîtier électronique en polyamide (PA), renforcé
  • Boîtier de vanne en alliage d'aluminium corroyé, anodisé
  • Joints en NBR