Menu

Distributeurs proportionnels MPYE-B, Festo

Festo   |   plus Distributeurs proportionnels

Imprimer
Le distributeur proportionnel 5/3 MPYE est doté d'un tiroir asservi en position. Il transforme un signal d’entrée analogique en une section de passage correspondante au niveau des sorties du distributeur. Associé à un asservissement de position externe et à un système de mesure de déplacement, il permet de réaliser un système de positionnement pneumatique précis.
Domaine d'application
  • Technologie d'assemblage
  • Technique de manipulation
  • Industrie du meuble
  • Fournisseur automobile
  • Technologie de fabrication
  • Technique de convoyage
  • Technologie de test

Avantages / Modèles
  • Fonction de limitateur pour faire varier la vitesse du vérin
  • Fonction 5/3 voies pour varier le sens du mouvement

Données techniques
  • Raccordement pneumatique
M 5, G 1/8"–G 3/8"
  • Débit
100–2 000 l/min
  • Valeur de consigne pour distributeurs individuels
0–10 V
4–20 mA
  • Tension de service
17–30 V CC
  • Pression de service
0–10 bar

Matériau
  • Boîtier en aluminium, anodisé
  • Tiroir de vanne en aluminium trempé
  • Boîtier pour électronique en ABS, plaqué
  • Joints en NBR

Téléchargements