Menu

Contrôleur d'axe CPX-CMAX, Festo

Festo   |   plus Contrôleurs d'axes, régulateurs de fin de course

imprimer
Le contrôleur d'axe CPX-CMAX est un système périphérique modulaire pour les tâches d'automatisation décentralisées. Il fait partie intégrante du terminal de distributeurs CPX, permettant des applications de positionnement et d'arrêt progressif (Soft Stop). Les distributeurs, les entrées et sorties numériques, les modules de positionnement et les régulateurs de fin de course peuvent être combinés librement avec le terminal CPX en fonction des applications.
Domaine d'application
  • Vérin linéaire DDLI/DGCI, vérin normalisé DNCI/DDPC, vérin oscillant DSMI, système de mesure de déplacement MLO-LWG/-TLF, MME-MTS

Avantages / Modèles
  • Pneumatique et électrique – commande et positionnement sur une seule plateforme
  • Commande via bus de terrain
  • La télémaintenance, le diagnostic à distance, le serveur Web, les alarmes SMS et e-mail peuvent être utilisés de manière cohérente via TCP/IP
  • Échange et ajout rapides de modules avec câblage fixe

Données techniques
  • Nombre max. de modules
8 pièces

Matériau
  • Boîtier PA renforcé

Contenu de livraison
  • Les vis pour la fixation au bloc de liaison en plastique sont incluses dans le contenu de la livraison.