Câbles et accessoires Festo

Filtrer les produits dans Câbles et accessoires Festo
Fabricant: Festo Réinitialiser tout
Affichage de 1-10 sur 10 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Câble de liaison KVI-CP-3, Festo | Câbles et accessoires
consulté
Acheté
Câble de liaison KVI-CP-3, Festo

Festo | Câbles et accessoires

Câble de raccordement monté des deux côtés, adapté aux chaînes porte-câbles, avec connecteur droit ou coudé d'une part et connecteurs femelles droits ou coudés d'autre part. Pour le raccordement des composants du système d'installation CPI et des terminaux de distribution CPV ain...

Pièce de liaison KVI, Festo | Câbles et accessoires
consulté
Acheté
Pièce de liaison KVI, Festo

Festo | Câbles et accessoires

Connecteur à 5 broches, avec connecteur mâle droit et connecteur femelle droit pour connexion bus de terrain. Convient aux terminaux de distributeurs CP-Bus Type 04, CPV, Type 03 et au système d'installation CPI.

Embase VABP, Festo | Câbles et accessoires
consulté
Acheté
Embase VABP, Festo

Festo | Câbles et accessoires

L’embase VABP avec 4 fonctions de coupure distinctes est utilisée pour désactiver la tension de charge des vannes. L’embase n’est ni un composant de sécurité ni une solution de sécurité complète.

Adaptateur NEFC, Festo | Câbles et accessoires
consulté
Acheté
Adaptateur NEFC, Festo

Festo | Câbles et accessoires

Adaptateur de connexion 5 pôles à visser avec connecteur M12 et USB permettant de raccorder le PC à l'interface de diagnostic du terminal CPX.

Fixation, CP, Festo | Câbles et accessoires
consulté
Acheté
Fixation, CP, Festo

Festo | Câbles et accessoires

L'élément de fixation permet de fixer les terminaux de distributeurs aux murs et aux parties de la machine.

Fixation, VMPAC, Festo | Câbles et accessoires
consulté
Acheté
Fixation, VMPAC, Festo

Festo | Câbles et accessoires

L'élément de fixation permet de fixer les terminaux de distributeurs aux murs et aux parties de la machine.

Fixation, VMPAL, Festo | Câbles et accessoires
consulté
Acheté
Fixation, VMPAL, Festo

Festo | Câbles et accessoires

L'élément de fixation permet de fixer les terminaux de distributeurs aux murs et aux parties de la machine.

Fixation, VMPAF, Festo | Câbles et accessoires
consulté
Acheté
Fixation, VMPAF, Festo

Festo | Câbles et accessoires

L'élément de fixation permet de fixer les terminaux de distributeurs aux murs et aux parties de la machine.

Fixation, CPV, Festo | Câbles et accessoires
consulté
Acheté
Fixation, CPV, Festo

Festo | Câbles et accessoires

L'élément de fixation permet de fixer les terminaux de distributeurs aux murs et aux parties de la machine.

Fixation, CPASC, Festo | Câbles et accessoires
consulté
Acheté
Fixation, CPASC, Festo

Festo | Câbles et accessoires

L'élément de fixation permet de fixer les terminaux de distributeurs aux murs et aux parties de la machine.

Affichage de 1-10 sur 10 éléments.