Menu
Recommandations

Produits sélectionnés, marques et conseils de la gamme systèmes de positionnement servopneumatiques.

Vérin linéaire avec système de mesure de déplacement DDLI, Festo, config. | Vérins avec systèmes de mesure
consulté
Acheté
Vérin linéaire avec système de mesure de déplacement DDLI, Festo, config.

Festo | Vérins avec systèmes de mesure

Vérin linéaire DDLI avec système de mesure de déplacement intégré pour le montage sur un guidage propre au client. Basé sur le vérin linéaire DGC-K. Les raccords d'air comprimé se trouvent sur la face avant.

Câble de liaison KVI-CP-3, Festo | Câbles et accessoires
consulté
Acheté
Câble de liaison KVI-CP-3, Festo

Festo | Câbles et accessoires

Câble de raccordement monté des deux côtés, adapté aux chaînes porte-câbles, avec connecteur droit ou coudé d'une part et connecteurs femelles droits ou coudés d'autre part. Pour le raccordement des composants du système d'installation CPI et des terminaux de distribution CPV ain...

Système de mesure de déplacement MLO-POT-TLF, analogique Festo | Systèmes de mesure de déplacement
consulté
Acheté
Système de mesure de déplacement MLO-POT-TLF, analogique Festo

Festo | Systèmes de mesure de déplacement

Potentiomètre à plastique conducteur analogique profilé ouvert avec cliquant, glissière et raccords enfichables. Le principe de mesure de ce type est potentiométrique.

Interfaces de capteur CASM-S-D, Festo | Interfaces de capteurs, transducteurs
consulté
Acheté
Interfaces de capteur CASM-S-D, Festo

Festo | Interfaces de capteurs, transducteurs

L’interface capteur CASM permet de connecter des actionneurs pneumatiques équipés d’un système de mesure de déplacement analogique ou incrémental à un contrôleur de position CPX-CMAX ou CPX-CMPX. Il relie le système de mesure de déplacement au distributeur proportionnel VPWP.

Grandes marques en systèmes de positionnement servopneumatiques
Toutes marques