Unité pince pivotante HGDS, Festo

Festo   |   plus Pinces mécaniques

Imprimer
L’unité de préhension pivotante de la série B est une combinaison d’une pince parallèle avec guide à rainures en T et d’un vérin oscillant DSM, avec un angle d'oscillation réglable en continu. Les raccords pneumatiques et la détection de position se trouvent en dehors de la plage de pivotement.
Domaine d'application
  • Air comprimé selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4], fonctionnement lubrifié possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)

Avantages / Modèles
  • couple et moment d'inertie de masse élevés
  • tous les raccordements sont accessibles d'un côté
  • butée précise avec amortissement élastique ou amortisseur intégré

Données techniques
  • Taille
12–20 mm
  • Course par mors de pince
2,5–7 mm
  • Raccordement pneumatique
M 5
  • Plage de températures
+5 °C à +60 °C
  • Pression de service
3–8 bar

Matériau
  • Mors, butée, piston en acier inoxydable
  • Levier en acier trempé
  • Boîtier en alliage d'aluminium corroyé
  • Piston en NBR, polyuréthane
  • Tampon en caoutchouc en NBR

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

Annuler
Menu principal
Menu principal