Menu

Unité pince pivotante HGDS, Festo

Festo   |   plus Pinces mécaniques

Imprimer
L’unité de préhension pivotante de la série B est une combinaison d’une pince parallèle avec guide à rainures en T et d’un vérin oscillant DSM, avec un angle d'oscillation réglable en continu. Les raccords pneumatiques et la détection de position se trouvent en dehors de la plage de pivotement.
Domaine d'application
  • Air comprimé selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4], fonctionnement lubrifié possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)

Avantages / Modèles
  • couple et moment d'inertie de masse élevés
  • tous les raccordements sont accessibles d'un côté
  • butée précise avec amortissement élastique ou amortisseur intégré

Données techniques
  • Taille
12–20 mm
  • Course par mors de pince
2,5–7 mm
  • Raccordement pneumatique
M 5
  • Plage de températures
+5 °C à +60 °C
  • Pression de service
3–8 bar

Matériau
  • Mors, butée, piston en acier inoxydable
  • Levier en acier trempé
  • Boîtier en alliage d'aluminium corroyé
  • Piston en NBR, polyuréthane
  • Tampon en caoutchouc en NBR

Téléchargements