Peut être utilisé au choix comme préhenseur double effet et simple effet, ressort de pression pour soutenir ou sécuriser les forces de préhension, avec détecteur de proximité. Convient pour la prise extérieure ou intérieure.
Le préhenseur parallèle entièrement encapsulé peut être utilisé en version à double effet ou à simple effet. Il est équipé d'un ressort de compression pour soutenir ou sécuriser les forces de préhension et d'une détection de position pour capteurs de proximité. Le préhenseur para...
La pince parallèle robuste et puissante de la série B peut être utilisée comme pince à double ou simple effet. Ce modèle est équipé d'un ressort de compression pour soutenir ou sécuriser les forces de préhension et d'une détection de position pour capteurs de proximité. La pince
Pince à course longue robuste et à encombrement optimisé pour pièces de différentes tailles, avec deux pistons parallèles à contre-action. La pince est équipée de raccords pour graisseurs sur les faces inférieure et supérieure. Chaque position des mors de la pince peut être détec...
Pince parallèle HGPP d'une précision absolue avec guidage des mors de pince, disponible au choix en tant que pince à simple ou double effet. Prise extérieure ou intérieure.
Pince parallèle HGPM avec bride ou bride de serrage. Micropince pour les espaces de montage les plus réduits dans des modèles de construction petits et maniables.
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.