Le préhenseur parallèle entièrement encapsulé peut être utilisé en version à double effet ou à simple effet. Il est équipé d'un ressort de compression pour soutenir ou sécuriser les forces de préhension et d'une détection de position pour capteurs de proximité. Le préhenseur para...
La pince parallèle robuste et puissante de la série B peut être utilisée comme pince à double ou simple effet. Ce modèle est équipé d'un ressort de compression pour soutenir ou sécuriser les forces de préhension et d'une détection de position pour capteurs de proximité. La pince
Pince à course longue robuste et à encombrement optimisé pour pièces de différentes tailles, avec deux pistons parallèles à contre-action. La pince est équipée de raccords pour graisseurs sur les faces inférieure et supérieure. Chaque position des mors de la pince peut être détec...
Le préhenseur tripoint entièrement encapsulé peut être utilisé en version à double effet ou à simple effet. Il est équipé d'un ressort de compression pour soutenir ou sécuriser les forces de préhension et d'une détection de position pour capteurs de proximité. Le préhenseur peut
Le préhenseur robuste et puissant à trois points peut être utilisé en version à double ou simple effet. Ce modèle est équipé d'un ressort de compression pour soutenir ou sécuriser les forces de préhension et d'une détection de position pour capteurs de proximité. Le préhenseur pe...
Pince radiale DHRS, Festo. Pince standard économique avec une force de préhension élevée jusqu'à 725 Nm, pour la plupart des applications. Inclut plusieurs tailles, détection de position, système de sécurité de serrage en option et résistance aux moments élevés.
L’unité de préhension pivotante de la série B est une combinaison d’une pince parallèle avec guide à rainures en T et d’un vérin oscillant DSM, avec un angle d'oscillation réglable en continu. Les raccords pneumatiques et la détection de position se trouvent en dehors de la plag...
Pince à soufflet fermée à simple effet pour la préhension interne sensible de pièces fragiles, par exemple le serrage des charges utiles sur le contour intérieur. Au choix avec soufflet en EPDM ou en silicone et deux raccords d'air comprimé (latéraux ou arrière).
Pince à soufflet fermée à simple effet pour la préhension interne sensible de pièces fragiles, par exemple le serrage des charges utiles sur le contour intérieur. Au choix avec soufflet en EPDM ou en silicone et deux raccords d'air comprimé (latéraux ou arrière).