Menu

Réducteur EMGA, Festo

Festo   |   plus Réducteurs

imprimer
Réducteur planétaire droit EMGA avec graissage à vie et indice de protection IP54, adapté aux servomoteurs EMME-AS, EMMS, AS, EMMT-AS et au moteur pas à pas EMMS-ST.
Avantages / Modèles
  • Démultiplicateur i = 3 et 5, en stock
  • Graissage à vie

Utilisations / Indications
  • Série
Réducteur EMGA
  • Type de réducteur
Engrenage planétaire (P)
Engrenage angulaire (A)
  • Rapport de transmission
3:1 (G3)
5:1 (G5)
8:1 (G8)
12:1 (G12)
20:1 (G20)
  • Interface
sans
Eco AC-Synchron (EAS)
AC-Synchron (SAS)
Moteur pas à pas (SST)
  • Type de protection
IP54

Données techniques
  • Taille de flasque du réducteur
40, 60, 80, 120, 160 mm
  • Taille de flasque du moteur
40, 42, 57, 60, 80, 87, 100, 140 mm
  • Couple
11–450 Nm
  • Vitesse d'entraînement max.
6.500–18.000 1/min.