Réducteur EMGA, Festo

Festo   |   plus Réducteurs

Imprimer
Réducteur planétaire droit EMGA avec graissage à vie et indice de protection IP54, adapté aux servomoteurs EMME-AS, EMMS, AS, EMMT-AS et au moteur pas à pas EMMS-ST.
Avantages / Modèles
  • Démultiplicateur i = 3 et 5, en stock
  • Graissage à vie

Utilisations / Indications
  • Série
Réducteur EMGA
  • Type de réducteur
Engrenage planétaire (P)
Engrenage angulaire (A)
  • Rapport de transmission
3:1 (G3)
5:1 (G5)
8:1 (G8)
12:1 (G12)
20:1 (G20)
  • Interface
sans
Eco AC-Synchron (EAS)
AC-Synchron (SAS)
Moteur pas à pas (SST)
  • Type de protection
IP54

Données techniques
  • Taille de flasque du réducteur
40, 60, 80, 120, 160 mm
  • Taille de flasque du moteur
40, 42, 57, 60, 80, 87, 100, 140 mm
  • Couple
11–450 Nm
  • Vitesse d'entraînement max.
6.500–18.000 1/min.

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

Annuler
Menu principal
Menu principal