Menu

Moteur pas à pas EMMS-ST, Festo

Festo   |   plus Moteurs pas à pas

Imprimer
Moteur pas à pas EMMS-ST avec câble moteur adapté et bride de moteur selon la norme IEC 60034.
Avantages / Modèles
  • Technologie hybride biphasée
  • alimentation électrique sinusoïdale
  • en option avec frein de maintien

Utilisations / Indications
  • Série
Moteur EMMS
  • Type de moteur
Moteur pas à pas (ST)
  • Longueur
court (S)
moyen (M)
long (L)
  • Raccordement électrique
Connecteur mâle droit (S)
  • Unité de mesure
sans
Encodeur (E)
  • Frein
sans
avec frein (B)
  • Génération
1e génération
2e génération (G2)
  • Type de protection
IP54

Données techniques
  • Taille
28, 42, 57, 87 mm
  • Couple de maintien
0,09–8,6 Nm
  • Tension
24–72 V CC
  • Courant nominal
1,4 ... 9,5 A
  • Température de service
–10 °C à +50 °C

Téléchargements