Régulateur de position CMSX, Festo

Festo   |   plus Contrôleurs

Imprimer
Le positionneur CMSX est utilisé pour le contrôle de position des actionneurs rotatifs à simple et double effet avec un angle de rotation d'environ 90°, ainsi que des actionneurs linéaires dans les installations de process. Le positionneur permet un contrôle de position simple et efficace via l'affichage et les boutons. Selon le raccordement du CMSX avec le vérin oscillant, la vanne de process s'ouvre ou se ferme. Des positions de sécurité peuvent être librement programmées en prévision de pannes de courant.
Avantages / Modèles
  • contrôle de position simple et efficace
  • positions de sécurité librement programmables
  • signal d'erreur numérique supplémentaire pour l'arrêt d'urgence
  • signal de retour analogique

Données techniques
  • Tension de service
21,6 V–26,4 V
  • Température de service
–5 °C à +60 °C
  • Pression de service
3–8 bar
  • Débit
50 ou 130 l/min

Matériau
  • Boîtier en PC renforcé
  • Hublot de contrôle en PC
  • Plaque de base en alliage d'aluminium corroyé, anodisé
  • Arbre, accouplement, vis en acier fortement allié, inoxydables
  • Joint en NBR
  • Presse-étoupe, bouchon d'obturation en PA