Menu

Contrôleurs Festo

Filtrer les produits dans Contrôleurs Festo
Fabricant: Festo Réinitialiser tout
Affichage de 1-6 sur 6 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Servovariateur CMMT-AS, Festo | Contrôleurs
consulté
Acheté
Servovariateur CMMT-AS, Festo

Festo | Contrôleurs

Servovariateur compact CMMT-AS pour les mouvements point à point et en interpolation, convient à différents systèmes de bus basés sur Ethernet et s'intègre directement dans les environnements système de différents fabricants de systèmes de commande.

Commande CECC, Festo | Contrôleurs
consulté
Acheté
Commande CECC, Festo

Festo | Contrôleurs

Commande moderne et compacte, polyvalente CECC, qui permet la programmation avec CODESYS selon la norme IEC 61131-3. Le contrôleur dispose de 12 entrées numériques, 8 sorties et en plus de 2 compteurs rapides jusqu'à 180 kh.

Contrôleur de moteur CMMS-ST, Festo | Contrôleurs
consulté
Acheté
Contrôleur de moteur CMMS-ST, Festo

Festo | Contrôleurs

Le contrôleur de moteur CMMS-ST est vissé sur l'embase, avec affichage à sept segments et interrupteur DIP.

Contrôleur de moteur CMMO-ST, Festo | Contrôleurs
consulté
Acheté
Contrôleur de moteur CMMO-ST, Festo

Festo | Contrôleurs

Le contrôleur de moteur CMMO-ST est utilisé pour le contrôle du positionnement et la régulation de la position.

Bloc de commande CPX-CEC-M1-V3, Festo | Contrôleurs
consulté
Acheté
Bloc de commande CPX-CEC-M1-V3, Festo

Festo | Contrôleurs

Le bloc de commande CPX-CEC est un système de contrôle moderne pour les terminaux CPX, permettant la programmation avec CODESYS selon la norme IEC 61131-3.

Régulateur de position CMSX, Festo | Contrôleurs
consulté
Acheté
Régulateur de position CMSX, Festo

Festo | Contrôleurs

Le positionneur CMSX est utilisé pour le contrôle de position des actionneurs rotatifs à simple et double effet avec un angle de rotation d'environ 90°, ainsi que des actionneurs linéaires dans les installations de process. Le positionneur permet un contrôle de position simple et...

Affichage de 1-6 sur 6 éléments.