Servovariateur CMMT-AS, Festo

Festo   |   plus Contrôleurs

Imprimer
Servovariateur compact CMMT-AS pour les mouvements point à point et en interpolation, convient à différents systèmes de bus basés sur Ethernet et s'intègre directement dans les environnements système de différents fabricants de systèmes de commande.
Domaine d'application
  • PM-Synchron-Servomotoren bis 12.000 W Dauerleistung
  • Motorfamilien EMMT-AS, EMME-AS und EMMB-AS

Avantages / Modèles
  • servovariateur compact par rapport aux produits comparables
  • régulation précise de la force, de la vitesse et de la position
  • l'autoréglage facilite la mise en service et optimise automatiquement le comportement de réglage des mouvements rotatifs et linéaires
  • fonctionnalités de sécurité standard configurables sans logiciel
  • utilisation universelle

Données techniques
  • Mode de service
Régulation orientée terrain, résolution de position 24 bits/U
Vitesse de scrutation 16 kHz
PWM avec 8 ou 16 kHz, modulation vectorielle avec 3ème harmonique (16 kHz uniquement pour CMMT-AS-C2-3A et CMMT-AS-C4-3A)
Collecte de données en temps réel :
– 2x saisies de position d'entrée
– 2x déclencheurs de position de sortie
– 2x entrées de détecteur de position
– 1x interface SYNC pour émulation du codeur ou entrée du codeur ou entrée du codeur
  • Plage de températures
0 °C à +50 °CPlage de températures des fluides
  • Humidité relative
5–90 % (sans condensation)
  • Résistance aux surtensions
6 kV
  • hauteur d'installation max.
2000 m

Téléchargements
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
Menu principal
Menu principal