Menu

Vérin oscillant DSM-T-A-B, arbre à téton, taille 16 mm, Festo

Festo   |   plus Vérins oscillants

Imprimer
Vérin oscillant à double effet DSM, de la série B, avec palettes tandem et arbre à tourillon, sans amortissement. Le vérin oscillant est doté d’une détection de position pour capteurs de proximité et d’un angle d’oscillation fixe jusqu’à 270°.
Domaine d'application
  • Air comprimé selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Avantages / Modèles
  • angle d'oscillation réglable en continu sur toute la plage d'oscillation
  • moment de torsion jusqu'à 80 Nm
  • longue durée de vie

Données techniques
  • Angle de pivotement nominal
90–270°
  • Raccordement pneumatique
M5
  • Plage de températures
–10 °C à +60 °C
  • Pression de service
2–10 bar

Matériau
  • Arbre d'entraînement en acier nickelé
  • Boîtier en aluminium anodisé
  • Joints en polyuréthane (PU)

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

Annuler
Choissisez un assortimentRetour Fermer
Marques