Menu

Vérin à articulation DW, diamètre de piston 80 mm, Festo

plus Vérins de serrage

Imprimer
Vérin articulé à double effet, avec filetage extérieur, chape de tige, sans aimant et avec un filetage Rc. La distance entre la chape et le support pivotant est de 28 mm.
Domaine d'application
  • Serrage des composants pendant le processus de soudage
  • Air comprimé selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4], fonctionnement lubrifié possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)

Avantages / Modèles
  • le racleur de tige de piston protège contre les projections de soudure
  • montage simplifié grâce à la fourche articulée
  • conforme aux normes automobiles asiatiques

Données techniques
  • Largeur de chape
16,5–28 mm
  • Ø des pistons
50–80 mm
  • Course
50–150 mm
  • Filetage de tige de piston
M 16 x 1,5–M 20 x 1,5
  • Raccordement pneumatique filetage G
G 1/4"–G 3/8"
  • Raccordement pneumatique Filetage Rc
Rc 1/4"–Rc 3/8"
  • Plage de températures
–10 °C à +60 °C
  • Pression de service
1–10 bar

Matériau
  • Chape de tige en acier moulé
  • Filetage de tige de piston en acier trempé chromé dur
  • Couvercle de palier avec fixation, couvercle en aluminium moulé sous pression
  • Tube de vérin en alliage d'aluminium corroyé, anodisé
  • Joints en NBR

Téléchargements