Menu

Vérins de serrage

Filtrer les produits dans Vérins de serrage
Affichage de 1-16 sur 16 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Modules de serrage EV, forme parallélépipédique, Festo | Vérins de serrage
consulté
Acheté
Modules de serrage EV, forme parallélépipédique, Festo

Festo | Vérins de serrage

Module de serrage de forme cubique avec vérin à course courte sans tige de piston, avec membrane et une course nettement plus courte que les vérins à soufflet.

Modules de serrage EV, rond, Festo | Vérins de serrage
consulté
Acheté
Modules de serrage EV, rond, Festo

Festo | Vérins de serrage

Module de serrage rond avec vérin compact sans tige de piston, avec membrane et une course nettement plus courte que les vérins à soufflet.

Vérin de serrage pivotant linéaire CLR, diamètre du piston 12 mm, Festo | Vérins de serrage
consulté
Acheté
Vérin de serrage pivotant linéaire CLR, diamètre du piston 12 mm, Festo

Festo | Vérins de serrage

Le vérin de serrage pivotant linéaire CLR est utilisée pour tous types de serrages. Grâce à la combinaison du mouvement linéaire et du mouvement pivotant de la tige du piston, l'insertion et le retrait des pièces sont également possibles au-dessus de la zone du point de serrage.

Vérin de serrage pivotant linéaire CLR, diamètre du piston 16 mm, Festo | Vérins de serrage
consulté
Acheté
Vérin de serrage pivotant linéaire CLR, diamètre du piston 16 mm, Festo

Festo | Vérins de serrage

Le vérin de serrage pivotant linéaire CLR est utilisée pour tous types de serrages. Grâce à la combinaison du mouvement linéaire et du mouvement pivotant de la tige du piston, l'insertion et le retrait des pièces sont également possibles au-dessus de la zone du point de serrage.

Vérin de serrage pivotant linéaire CLR, diamètre du piston 20 mm, Festo | Vérins de serrage
consulté
Acheté
Vérin de serrage pivotant linéaire CLR, diamètre du piston 20 mm, Festo

Festo | Vérins de serrage

Le vérin de serrage pivotant linéaire CLR est utilisée pour tous types de serrages. Grâce à la combinaison du mouvement linéaire et du mouvement pivotant de la tige du piston, l'insertion et le retrait des pièces sont également possibles au-dessus de la zone du point de serrage.

Vérin de serrage pivotant linéaire CLR, diamètre du piston 25 mm, Festo | Vérins de serrage
consulté
Acheté
Vérin de serrage pivotant linéaire CLR, diamètre du piston 25 mm, Festo

Festo | Vérins de serrage

Le vérin de serrage pivotant linéaire CLR est utilisée pour tous types de serrages. Grâce à la combinaison du mouvement linéaire et du mouvement pivotant de la tige du piston, l'insertion et le retrait des pièces sont également possibles au-dessus de la zone du point de serrage.

Vérin de serrage pivotant linéaire CLR-B, diamètre du piston 32 mm, Festo | Vérins de serrage
consulté
Acheté
Vérin de serrage pivotant linéaire CLR-B, diamètre du piston 32 mm, Festo

Festo | Vérins de serrage

Le vérin de serrage pivotant linéaire CLR série B est utilisé pour tous types de serrages. Grâce à la combinaison du mouvement linéaire et du mouvement pivotant de la tige du piston, l'insertion et le retrait des pièces sont également possibles au-dessus de la zone du point de se...

Vérin de serrage pivotant linéaire CLR, diamètre du piston 40 mm, Festo | Vérins de serrage
consulté
Acheté
Vérin de serrage pivotant linéaire CLR, diamètre du piston 40 mm, Festo

Festo | Vérins de serrage

Le vérin de serrage pivotant linéaire CLR est utilisée pour tous types de serrages. Grâce à la combinaison du mouvement linéaire et du mouvement pivotant de la tige du piston, l'insertion et le retrait des pièces sont également possibles au-dessus de la zone du point de serrage.

Vérin de serrage pivotant linéaire CLR, diamètre du piston 50 mm, Festo | Vérins de serrage
consulté
Acheté
Vérin de serrage pivotant linéaire CLR, diamètre du piston 50 mm, Festo

Festo | Vérins de serrage

Le vérin de serrage pivotant linéaire CLR est utilisée pour tous types de serrages. Grâce à la combinaison du mouvement linéaire et du mouvement pivotant de la tige du piston, l'insertion et le retrait des pièces sont également possibles au-dessus de la zone du point de serrage.

Vérin de serrage pivotant linéaire CLR, diamètre du piston 63 mm, Festo | Vérins de serrage
consulté
Acheté
Vérin de serrage pivotant linéaire CLR, diamètre du piston 63 mm, Festo

Festo | Vérins de serrage

Le vérin de serrage pivotant linéaire CLR est utilisée pour tous types de serrages. Grâce à la combinaison du mouvement linéaire et du mouvement pivotant de la tige du piston, l'insertion et le retrait des pièces sont également possibles au-dessus de la zone du point de serrage.

Vérin de serrage pivotant linéaire CLR-K11-R8, diamètre du piston 25 mm, Festo | Vérins de serrage
consulté
Acheté
Vérin de serrage pivotant linéaire CLR-K11-R8, diamètre du piston 25 mm, Festo

Festo | Vérins de serrage

Le vérin de serrage pivotant CLR avec protection contre la poussière et les projections de soudure est utilisé pour le serrage de toutes sortes de pièces. Grâce à la combinaison du mouvement linéaire et du pivotement de la tige de piston, l’insertion et le retrait des pièces peuv...

Vérin de serrage pivotant linéaire CLR-K11-R8, diamètre du piston 32 mm, Festo | Vérins de serrage
consulté
Acheté
Vérin de serrage pivotant linéaire CLR-K11-R8, diamètre du piston 32 mm, Festo

Festo | Vérins de serrage

Le vérin de serrage pivotant CLR avec protection contre la poussière et les projections de soudure est utilisé pour le serrage de toutes sortes de pièces. Grâce à la combinaison du mouvement linéaire et du pivotement de la tige de piston, l’insertion et le retrait des pièces peuv...

Vérin de serrage pivotant linéaire CLR-K11-R8, diamètre du piston 40 mm, Festo | Vérins de serrage
consulté
Acheté
Vérin de serrage pivotant linéaire CLR-K11-R8, diamètre du piston 40 mm, Festo

Festo | Vérins de serrage

Le vérin de serrage pivotant CLR avec protection contre la poussière et les projections de soudure est utilisé pour le serrage de toutes sortes de pièces. Grâce à la combinaison du mouvement linéaire et du pivotement de la tige de piston, l’insertion et le retrait des pièces peuv...

Vérin de serrage pivotant linéaire CLR-K11-R8, diamètre du piston 50 mm, Festo | Vérins de serrage
consulté
Acheté
Vérin de serrage pivotant linéaire CLR-K11-R8, diamètre du piston 50 mm, Festo

Festo | Vérins de serrage

Le vérin de serrage pivotant CLR avec protection contre la poussière et les projections de soudure est utilisé pour le serrage de toutes sortes de pièces. Grâce à la combinaison du mouvement linéaire et du pivotement de la tige de piston, l’insertion et le retrait des pièces peuv...

Vérin de serrage pivotant linéaire CLR-K11-R8, diamètre du piston 63 mm, Festo | Vérins de serrage
consulté
Acheté
Vérin de serrage pivotant linéaire CLR-K11-R8, diamètre du piston 63 mm, Festo

Festo | Vérins de serrage

Le vérin de serrage pivotant CLR avec protection contre la poussière et les projections de soudure est utilisé pour le serrage de toutes sortes de pièces. Grâce à la combinaison du mouvement linéaire et du pivotement de la tige de piston, l’insertion et le retrait des pièces peuv...

Vérin à articulation DW, diamètre de piston 80 mm, Festo | Vérins de serrage
consulté
Acheté
Vérin à articulation DW, diamètre de piston 80 mm, Festo

Vérins de serrage

Vérin articulé à double effet, avec filetage extérieur, chape de tige, sans aimant et avec un filetage Rc. La distance entre la chape et le support pivotant est de 28 mm.

Affichage de 1-16 sur 16 éléments.