Festo | Vérins bloqueurs, séparateurs
Vérin bloqueur à double effet avec ressort (en traction), à téton avec filetage intérieur, sans protection anti-rotation, pour l’équipement rapide et facile de bandes transporteuses. Le vérin est équipé d'anneaux/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés et d'une détectio...
Festo | Vérins bloqueurs, séparateurs
Vérin bloqueur à double effet avec ressort (en traction), à téton, sans protection anti-rotation, pour l’équipement rapide et facile de bandes transporteuses. Le vérin est équipé d'anneaux/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés et d'une détection de position pour capte...
Festo | Vérins bloqueurs, séparateurs
Vérin bloqueur à double effet sans ressort, à téton avec filetage intérieur, sans protection anti-torsion pour l’équipement rapide et facile de bandes transporteuses. Le vérin est équipé d'anneaux/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés et d'une détection de position po...
Festo | Vérins bloqueurs, séparateurs
Vérin bloqueur à double effet, à téton avec filetage intérieur, sans protection anti-rotation, pour l’équipement rapide et facile de bandes transporteuses. Le vérin est équipé d'anneaux/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés et d'une détection de position pour capteurs...
Festo | Vérins bloqueurs, séparateurs
Vérin bloqueur à simple effet avec ressort (en traction), à téton avec filetage intérieur, sans protection anti-rotation, pour l’équipement rapide et facile de bandes transporteuses. Le vérin est équipé d'anneaux/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés et d'une détectio...
Festo | Vérins bloqueurs, séparateurs
Vérin bloqueur à simple effet avec ressort (en traction), à téton, sans protection anti-rotation, pour l’équipement rapide et facile de bandes transporteuses. Le vérin est équipé d'anneaux/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés et d'une détection de position pour capte...
Festo | Vérins bloqueurs, séparateurs
Butée en version à téton ou à rouleau avec ou sans protection anti-torsion pour un équipement rapide et simple des convoyeurs à bande. Les supports de pièces, les palettes et les colis pesant jusqu'à 90 kg peuvent être arrêtés en toute sécurité.
Festo | Vérins bloqueurs, séparateurs
Vérin bloqueur à double effet sans ressort, à téton avec filetage intérieur et tige de piston avec protection anti-torsion. En desserrant les vis, l'anneau de protection anti-torsion peut être tourné de 90° et le raccordement à l'air comprimé est possible des 4 côtés. Le vérin bl...
Festo | Vérins bloqueurs, séparateurs
Vérin bloqueur à simple effet avec ressort de rappel, avec rouleau et tige de piston avec protection anti-torsion. En desserrant les vis, l'anneau de protection anti-torsion peut être tourné à 90° et il est possible de raccorder l'air comprimé des 4 côtés. Le vérin bloqueur convi...
Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.