Menu

Vérins bloqueurs, séparateurs

Filtrer les produits dans Vérins bloqueurs, séparateurs
Affichage de 1-11 sur 11 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Vérin bloqueur DFSP-F-PA, Festo | Vérins bloqueurs, séparateurs
consulté
Acheté
Vérin bloqueur DFSP-F-PA, Festo

Festo | Vérins bloqueurs, séparateurs

Vérin bloqueur à double effet avec ressort (en traction), à téton avec filetage intérieur, sans protection anti-rotation, pour l’équipement rapide et facile de bandes transporteuses. Le vérin est équipé d'anneaux/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés et d'une détectio...

Vérin bloqueur DFSP-S-PA, Festo | Vérins bloqueurs, séparateurs
consulté
Acheté
Vérin bloqueur DFSP-S-PA, Festo

Festo | Vérins bloqueurs, séparateurs

Vérin bloqueur à double effet avec ressort (en traction), à téton, sans protection anti-rotation, pour l’équipement rapide et facile de bandes transporteuses. Le vérin est équipé d'anneaux/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés et d'une détection de position pour capte...

Vérin bloqueur DFSP-DF-PA, Festo | Vérins bloqueurs, séparateurs
consulté
Acheté
Vérin bloqueur DFSP-DF-PA, Festo

Festo | Vérins bloqueurs, séparateurs

Vérin bloqueur à double effet sans ressort, à téton avec filetage intérieur, sans protection anti-torsion pour l’équipement rapide et facile de bandes transporteuses. Le vérin est équipé d'anneaux/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés et d'une détection de position po...

Vérin bloqueur DFSP-DS-PA, Festo | Vérins bloqueurs, séparateurs
consulté
Acheté
Vérin bloqueur DFSP-DS-PA, Festo

Festo | Vérins bloqueurs, séparateurs

Vérin bloqueur à double effet, à téton avec filetage intérieur, sans protection anti-rotation, pour l’équipement rapide et facile de bandes transporteuses. Le vérin est équipé d'anneaux/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés et d'une détection de position pour capteurs...

Vérin bloqueur DFSP-PF-PA, Festo | Vérins bloqueurs, séparateurs
consulté
Acheté
Vérin bloqueur DFSP-PF-PA, Festo

Festo | Vérins bloqueurs, séparateurs

Vérin bloqueur à simple effet avec ressort (en traction), à téton avec filetage intérieur, sans protection anti-rotation, pour l’équipement rapide et facile de bandes transporteuses. Le vérin est équipé d'anneaux/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés et d'une détectio...

Vérin bloqueur DFSP-PS-PA, Festo | Vérins bloqueurs, séparateurs
consulté
Acheté
Vérin bloqueur DFSP-PS-PA, Festo

Festo | Vérins bloqueurs, séparateurs

Vérin bloqueur à simple effet avec ressort (en traction), à téton, sans protection anti-rotation, pour l’équipement rapide et facile de bandes transporteuses. Le vérin est équipé d'anneaux/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés et d'une détection de position pour capte...

Vérin bloqueur DFSP-Q-DF-PA, Festo | Vérins bloqueurs, séparateurs
consulté
Acheté
Vérin bloqueur DFSP-Q-DF-PA, Festo

Festo | Vérins bloqueurs, séparateurs

Vérin bloqueur à double effet sans ressort, à téton avec filetage intérieur et tige de piston avec protection anti-torsion. En desserrant les vis, l'anneau de protection anti-torsion peut être tourné de 90° et le raccordement à l'air comprimé est possible des 4 côtés. Le vérin bl...

Vérin bloqueur DFSP-Q-PR-PA, Festo | Vérins bloqueurs, séparateurs
consulté
Acheté
Vérin bloqueur DFSP-Q-PR-PA, Festo

Festo | Vérins bloqueurs, séparateurs

Vérin bloqueur à simple effet avec ressort de rappel, avec rouleau et tige de piston avec protection anti-torsion. En desserrant les vis, l'anneau de protection anti-torsion peut être tourné à 90° et il est possible de raccorder l'air comprimé des 4 côtés. Le vérin bloqueur convi...

Vérin d'arrêt DFSP-QS-PA, Festo, configuration | Vérins bloqueurs, séparateurs
consulté
Acheté
Vérin d'arrêt DFSP-QS-PA, Festo, configuration

Festo | Vérins bloqueurs, séparateurs

Cylindres d'arrêt à axe ou à rouleau avec ou sans dispositif anti-torsion pour un équipement rapide et facile des bandes transporteuses. Les porte-pièces, les palettes et les colis pesant jusqu'à 90 kg peuvent être arrêtés en toute sécurité.

Séparateur HPVS, Festo | Vérins bloqueurs, séparateurs
consulté
Acheté
Séparateur HPVS, Festo

Festo | Vérins bloqueurs, séparateurs

Séparateur HPVS double effet avec poussoir, tige de piston anti-rotation et détection de position pour capteur de proximité.

Séparateur HPV, Festo | Vérins bloqueurs, séparateurs
consulté
Acheté
Séparateur HPV, Festo

Festo | Vérins bloqueurs, séparateurs

Séparateur à double effet avec deux poussoirs, tige de piston avec protection antitorsion, vanne d'arrêt et détection de position pour capteur de proximité.

Affichage de 1-11 sur 11 éléments.