Vérin normalisé DSBF, Clean Design, FM, amortissement PPSA, diamètre du piston 32 mm, Festo

Festo   |   plus Vérins à tige de piston

Imprimer
Vérin normalisé à double effet avec Clean Design (sans coins ni creux) de la série DSBF, avec filetage extérieur, amortissement pneumatique réglable des deux côtés (PPV), détection de position pour capteurs de proximité, et rail de fixation pour capteurs, conforme à la norme ISO 15552. Graisse NSF-H1 et matériau de joint conforme aux normes de la FDA inclus dans la version standard.
Domaine d'application
  • Zones où l'hygiène, la facilité de nettoyage et la durabilité sont importantes
  • Air comprimé selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4], fonctionnement lubrifié possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)

Avantages / Modèles
  • résistant aux produits de nettoyage disponibles dans le commerce
  • protection accrue contre la corrosion
  • grande variété de variantes

Données techniques
  • Course
25–500 mm
  • Filetage de tige de piston
Filetage extérieur M 10 x 1,25
  • Raccordement pneumatique
G 1/8"
  • Plage de températures
–20 °C à +80 °C
  • Pression de service
0,6–12 bar

Matériau
  • Tige de piston en acier fortement allié, inoxydable
  • Tube de vérin en alliage d'aluminium corroyé, anodisé
  • Couvercle en aluminium moulé sous pression, plaqué
  • Joints en TPE-U (PUR) joint d'étanchéité pour milieux (modifié pour résister à l'hydrolyse et au nettoyage)

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

Annuler
Menu principal
Menu principal