Festo | Vérins à tige de piston
Vérin normalisé à double effet en acier inoxydable, conforme à la norme ISO 6432, avec amortissement de fin de course élastique en plastique. Le vérin est équipé d’un couvercle de palier sans filetage de fixation, d’un racleur offrant une résistance chimique accrue et de joints p...
Festo | Vérins à tige de piston
Vérin normalisé à double effet en acier inoxydable, conforme à la norme ISO 6432, avec amortissement de fin de course auto-réglable des deux côtés. Le vérin est équipé d’un couvercle de palier sans filetage de fixation, d’un racleur offrant une résistance chimique accrue et de jo...
Festo | Vérins à tige de piston
Vérin normalisé à double effet en acier inoxydable, conforme à la norme ISO 6432, avec amortissement de fin de course auto-réglable des deux côtés. Le vérin est équipé d’un couvercle de palier sans filetage de fixation, d’un racleur offrant une résistance chimique accrue et de jo...
Festo | Vérins à tige de piston
Vérin normalisé à double effet en acier inoxydable, conforme à la norme ISO 6432, avec amortissement de fin de course auto-réglable des deux côtés. Le vérin est équipé d’un couvercle de palier sans filetage de fixation, d’un racleur offrant une résistance chimique accrue et de jo...
Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.