Menu

Vérin cylindrique CRDSNU, amortissement PPS, diamètre du piston 40 mm, Festo

Festo   |   plus Vérins à tige de piston

imprimer
Vérin cylindrique à double effet en acier inoxydable, conforme à la norme ISO 15552, avec amortissement de fin de course auto-réglable des deux côtés. Le vérin est équipé d’un couvercle de palier sans filetage de fixation, d’un racleur offrant une résistance chimique accrue et de joints pour fluides en PUR, modifiés pour résister à l'hydrolyse et aux produits de nettoyage.
Domaine d'application
  • masses petites à moyennes
  • vitesses petites à moyennes
  • air comprimé

Avantages / Modèles
  • gain de temps
  • auto-ajustable
  • résistant à la corrosion superficielle

Données techniques
  • Course
1–500 mm
  • Filetage de tige de piston
Filetage extérieur M 12 x 1,25
  • Raccordement pneumatique
G 1/4"
  • Plage de température
0°C à +80°C
  • Pression de service
1–10 bar

Matériau
  • Tige de piston, couvercle de palier, tube de vérin, embout en acier fortement allié, inoxydable
  • Joints en TPE-U (PUR) (modifié pour résister à l'hydrolyse et au nettoyage)