Menu

Vérins cylindriques Festo

Filtrer les produits dans Vérins cylindriques Festo
Fabricant: Festo Réinitialiser tout
Affichage de 1-20 sur 27 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Vérin cylindrique EG-PK, diamètre du piston 2,5 mm, Festo | Vérins à tige de piston
consulté
Acheté
Vérin cylindrique EG-PK, diamètre du piston 2,5 mm, Festo

Festo | Vérins à tige de piston

Micro-vérin à simple effet, sans filetage et sans détection de position, avec raccord cannelé. Convient aux claviers, aux téléphones portables ou aux bancs d'essai grâce à sa conception particulièrement fine.

Vérin cylindrique EG-PK, diamètre du piston 4 mm, Festo | Vérins à tige de piston
consulté
Acheté
Vérin cylindrique EG-PK, diamètre du piston 4 mm, Festo

Festo | Vérins à tige de piston

Micro-vérin à simple effet, sans détection de position, avec raccord cannelé pour tuyaux en plastique, convient, grâce à sa construction particulièrement mince, pour les montages denses dans les bancs d'essai pour claviers ou téléphones portables.

Vérin cylindrique EG-PK, diamètre du piston 6 mm, Festo | Vérins à tige de piston
consulté
Acheté
Vérin cylindrique EG-PK, diamètre du piston 6 mm, Festo

Festo | Vérins à tige de piston

Micro-vérin à simple effet, sans détection de position, avec raccord cannelé pour tuyaux en plastique, convient, grâce à sa construction particulièrement mince, pour les montages denses dans les bancs d'essai pour claviers ou téléphones portables.

Vérins cylindriques ESNU | Vérins à tige de piston
consulté
Acheté
Vérins cylindriques ESNU

Festo | Vérins à tige de piston

Vérin rond à simple effet ESNU avec filetage extérieur et détection de position pour capteur de proximité. Différentes possibilités de fixation, avec ou sans éléments de fixation supplémentaires. Avec bagues d'amortissement élastiques en fin de course. Basé sur la norme ISO 6432....

Vérins cylindriques ESNU | Vérins à tige de piston
consulté
Acheté
Vérins cylindriques ESNU

Festo | Vérins à tige de piston

Vérin rond à simple effet ESNU avec filetage extérieur et détection de position pour capteur de proximité. Différentes possibilités de fixation, avec ou sans éléments de fixation supplémentaires. Avec bagues d'amortissement élastiques en fin de course. Basé sur la norme ISO 6432....

Vérins cylindriques ESNU | Vérins à tige de piston
consulté
Acheté
Vérins cylindriques ESNU

Festo | Vérins à tige de piston

Vérin rond à simple effet ESNU avec filetage extérieur et détection de position pour capteur de proximité. Différentes possibilités de fixation, avec ou sans éléments de fixation supplémentaires. Avec bagues d'amortissement élastiques en fin de course. Basé sur la norme ISO 6432....

Vérin cylindrique ESNU-P-A, diamètre du piston 63 mm, Festo | Vérins à tige de piston
consulté
Acheté
Vérin cylindrique ESNU-P-A, diamètre du piston 63 mm, Festo

Festo | Vérins à tige de piston

Vérin rond à simple effet ESNU avec filetage extérieur et détection de position pour capteur de proximité. Différentes possibilités de fixation, avec ou sans éléments de fixation supplémentaires. Avec bagues d'amortissement élastiques en fin de course. Basé sur la norme ISO 6432....

Vérin cylindrique DSNU-S-PPS-MQ, diamètre du piston 16 mm, Festo | Vérins à tige de piston
consulté
Acheté
Vérin cylindrique DSNU-S-PPS-MQ, diamètre du piston 16 mm, Festo

Festo | Vérins à tige de piston

Vérin cylindrique à double effet DSNU-S, version courte, avec filetage extérieur, détection de position pour capteurs de proximité et amortissement auto-ajustable PPS des deux côtés.

Vérin cylindrique DSNU-S-PPS-MX, diamètre du piston 20 mm, Festo | Vérins à tige de piston
consulté
Acheté
Vérin cylindrique DSNU-S-PPS-MX, diamètre du piston 20 mm, Festo

Festo | Vérins à tige de piston

Vérin cylindrique à double effet DSNU-S, version courte, avec filetage extérieur, détection de position pour capteurs de proximité et amortissement auto-ajustable PPS des deux côtés.

Vérin cylindrique DSNU-S-PPS-MX, diamètre du piston 25 mm, Festo | Vérins à tige de piston
consulté
Acheté
Vérin cylindrique DSNU-S-PPS-MX, diamètre du piston 25 mm, Festo

Festo | Vérins à tige de piston

Vérin cylindrique à double effet DSNU-S, version courte, avec filetage extérieur, détection de position pour capteurs de proximité et amortissement auto-ajustable PPS des deux côtés.

Vérin cylindrique DSNU-S-P-A-MQ, diamètre du piston 8 mm, Festo | Vérins à tige de piston
consulté
Acheté
Vérin cylindrique DSNU-S-P-A-MQ, diamètre du piston 8 mm, Festo

Festo | Vérins à tige de piston

Vérin cylindrique à double effet DSNU-S, version courte, avec détection de position pour capteurs de proximité et bagues/plaques d’amortissement élastiques des deux côtés.

Vérin cylindrique DSNU-S-P-A-MQ, diamètre du piston 12 mm, Festo | Vérins à tige de piston
consulté
Acheté
Vérin cylindrique DSNU-S-P-A-MQ, diamètre du piston 12 mm, Festo

Festo | Vérins à tige de piston

Vérin cylindrique à double effet DSNU-S, version courte, avec détection de position pour capteurs de proximité et bagues/plaques d’amortissement élastiques des deux côtés.

Vérin cylindrique DSNU-S-P-A-MQ, diamètre du piston 16 mm, Festo | Vérins à tige de piston
consulté
Acheté
Vérin cylindrique DSNU-S-P-A-MQ, diamètre du piston 16 mm, Festo

Festo | Vérins à tige de piston

Vérin cylindrique à double effet DSNU-S, version courte, avec détection de position pour capteurs de proximité et bagues/plaques d’amortissement élastiques des deux côtés.

Vérin cylindrique DSNU-S-P-A-MX, diamètre du piston 20 mm, Festo | Vérins à tige de piston
consulté
Acheté
Vérin cylindrique DSNU-S-P-A-MX, diamètre du piston 20 mm, Festo

Festo | Vérins à tige de piston

Vérin cylindrique à double effet DSNU-S, version courte, avec détection de position pour capteurs de proximité et bagues/plaques d’amortissement élastiques des deux côtés.

Vérin cylindrique DSNU-S-P-A-MX, diamètre du piston 25 mm, Festo | Vérins à tige de piston
consulté
Acheté
Vérin cylindrique DSNU-S-P-A-MX, diamètre du piston 25 mm, Festo

Festo | Vérins à tige de piston

Vérin cylindrique à double effet DSNU-S, version courte, avec détection de position pour capteurs de proximité et bagues/plaques d’amortissement élastiques des deux côtés.

Vérin cylindrique DSNU-PPS-A métrique, diamètre du piston 32 mm, Festo | Vérins à tige de piston
consulté
Acheté
Vérin cylindrique DSNU-PPS-A métrique, diamètre du piston 32 mm, Festo

Festo | Vérins à tige de piston

Vérin cylindrique à double effet DSNU, avec détection de position et amortissement pneumatique auto-ajustable des deux côtés (PPS). Différentes possibilités de fixation, avec ou sans éléments de fixation supplémentaires.

Vérin cylindrique DSNU-PPS-A métrique, diamètre du piston 40 mm, Festo | Vérins à tige de piston
consulté
Acheté
Vérin cylindrique DSNU-PPS-A métrique, diamètre du piston 40 mm, Festo

Festo | Vérins à tige de piston

Vérin cylindrique à double effet DSNU, avec détection de position et amortissement pneumatique auto-ajustable des deux côtés (PPS). Différentes possibilités de fixation, avec ou sans éléments de fixation supplémentaires.

Vérin cylindrique DSNU-PPS-A métrique, diamètre du piston 50 mm, Festo | Vérins à tige de piston
consulté
Acheté
Vérin cylindrique DSNU-PPS-A métrique, diamètre du piston 50 mm, Festo

Festo | Vérins à tige de piston

Vérin cylindrique à double effet DSNU, avec détection de position et amortissement pneumatique auto-ajustable des deux côtés (PPS). Différentes possibilités de fixation, avec ou sans éléments de fixation supplémentaires.

Vérin cylindrique DSNU-PPS-A métrique, diamètre du piston 63 mm, Festo | Vérins à tige de piston
consulté
Acheté
Vérin cylindrique DSNU-PPS-A métrique, diamètre du piston 63 mm, Festo

Festo | Vérins à tige de piston

Vérin cylindrique à double effet DSNU, diamètre de piston 63 mm, avec détection de position et amortissement pneumatique auto-ajustable des deux côtés (PPS). Différentes possibilités de fixation, avec ou sans éléments de fixation supplémentaires.

Vérin cylindrique DSNU-P-A métrique, diamètre du piston 32 mm, Festo | Vérins à tige de piston
consulté
Acheté
Vérin cylindrique DSNU-P-A métrique, diamètre du piston 32 mm, Festo

Festo | Vérins à tige de piston

Vérin cylindrique à double effet DSNU, avec détection de position et bagues d'amortissement élastiques en fin de course. Différentes possibilités de fixation, avec ou sans éléments de fixation supplémentaires. Conçu pour répondre aux exigences les plus élevées en termes de perfor...

Affichage de 1-20 sur 27 éléments.