Entraînements pneumatiques Festo

Filtrer les produits dans Entraînements pneumatiques Festo
Fabricant: Festo Réinitialiser tout
Affichage de 121-140 sur 943 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Vérin normalisé DNC, métrique, FM, amortissement PPV, diamètre du piston 50 mm, Festo | Vérins à tige de piston
consulté
Acheté
Vérin normalisé DNC, métrique, FM, amortissement PPV, diamètre du piston 50 mm, Festo

Festo | Vérins à tige de piston

Vérin à double effet selon ISO 15552 disponible avec unités de blocage, verrouillage de fin de course, comme combinaison vérin-distributeur ou vérin tandem. Le vérin normalisé dispose d'un filetage extérieur, sans détection de position pour capteur de proximité et d'un amortissem...

Vérin normalisé DNC, métrique, FM, amortissement PPV, diamètre du piston 63 mm, Festo | Vérins à tige de piston
consulté
Acheté
Vérin normalisé DNC, métrique, FM, amortissement PPV, diamètre du piston 63 mm, Festo

Festo | Vérins à tige de piston

Vérin à double effet selon ISO 15552 disponible avec unités de blocage, verrouillage de fin de course, comme combinaison vérin-distributeur ou vérin tandem. Le vérin normalisé dispose d'un filetage extérieur, sans détection de position pour capteur de proximité et d'un amortissem...

Vérin normalisé DNC, métrique, FM, amortissement PPV, diamètre du piston 80 mm, Festo | Vérins à tige de piston
consulté
Acheté
Vérin normalisé DNC, métrique, FM, amortissement PPV, diamètre du piston 80 mm, Festo

Festo | Vérins à tige de piston

Vérin à double effet selon ISO 15552 disponible avec unités de blocage, verrouillage de fin de course, comme combinaison vérin-distributeur ou vérin tandem. Le vérin normalisé dispose d'un filetage extérieur, sans détection de position pour capteur de proximité et d'un amortissem...

Vérin normalisé DNC, métrique, FM, amortissement PPV, diamètre du piston 100 mm, Festo | Vérins à tige de piston
consulté
Acheté
Vérin normalisé DNC, métrique, FM, amortissement PPV, diamètre du piston 100 mm, Festo

Festo | Vérins à tige de piston

Vérin à double effet selon ISO 15552 disponible avec unités de blocage, verrouillage de fin de course, comme combinaison vérin-distributeur ou vérin tandem. Le vérin normalisé dispose d'un filetage extérieur, sans détection de position pour capteur de proximité et d'un amortissem...

Vérin normalisé DNC, métrique, FM, amortissement PPV, diamètre du piston 125 mm, Festo | Vérins à tige de piston
consulté
Acheté
Vérin normalisé DNC, métrique, FM, amortissement PPV, diamètre du piston 125 mm, Festo

Festo | Vérins à tige de piston

Vérin à double effet selon ISO 15552 disponible avec unités de blocage, verrouillage de fin de course, comme combinaison vérin-distributeur ou vérin tandem. Le vérin normalisé dispose d'un filetage extérieur, sans détection de position pour capteur de proximité et d'un amortissem...

Kit de pièces d'usure pour vérins normalisés DNC Festo métriques, selon ISO 15552 | Vérins à tige de piston
consulté
Acheté
Kit de pièces d'usure pour vérins normalisés DNC Festo métriques, selon ISO 15552

Festo | Vérins à tige de piston

Jeu de pièces d'usure Festo, convient aux vérins normalisés DNC, ISO 15552.

Vérin cylindrique CRDSNU, amortissement PPS, diamètre du piston 40 mm, Festo | Vérins à tige de piston
consulté
Acheté
Vérin cylindrique CRDSNU, amortissement PPS, diamètre du piston 40 mm, Festo

Festo | Vérins à tige de piston

Vérin cylindrique à double effet en acier inoxydable, conforme à la norme ISO 15552, avec amortissement de fin de course auto-réglable des deux côtés. Le vérin est équipé d’un couvercle de palier sans filetage de fixation, d’un racleur offrant une résistance chimique accrue et de...

Vérin normalisé ESNU-P-A métrique, diamètre du piston 8 mm, Festo | Vérins à tige de piston
consulté
Acheté
Vérin normalisé ESNU-P-A métrique, diamètre du piston 8 mm, Festo

Festo | Vérins à tige de piston

Vérin rond à simple effet ESNU avec filetage extérieur et détection de position pour capteur de proximité. Différentes possibilités de fixation, avec ou sans éléments de fixation supplémentaires. Avec bagues d'amortissement élastiques en fin de course. Basé sur la norme ISO 6432....

Vérin normalisé ESNU-P-A métrique, diamètre du piston 10 mm, Festo | Vérins à tige de piston
consulté
Acheté
Vérin normalisé ESNU-P-A métrique, diamètre du piston 10 mm, Festo

Festo | Vérins à tige de piston

Vérin rond à simple effet ESNU avec filetage extérieur et détection de position pour capteur de proximité. Différentes possibilités de fixation, avec ou sans éléments de fixation supplémentaires. Avec bagues d'amortissement élastiques en fin de course. Conforme à la norme ISO 643...

Vérin normalisé ESNU-P-A métrique, diamètre du piston 12 mm, Festo | Vérins à tige de piston
consulté
Acheté
Vérin normalisé ESNU-P-A métrique, diamètre du piston 12 mm, Festo

Festo | Vérins à tige de piston

Vérin rond à simple effet ESNU avec filetage extérieur et détection de position pour capteur de proximité. Différentes possibilités de fixation, avec ou sans éléments de fixation supplémentaires. Avec bagues d'amortissement élastiques en fin de course. Conforme à la norme ISO 643...

Vérin normalisé ESNU-P-A métrique, diamètre du piston 16 mm, Festo | Vérins à tige de piston
consulté
Acheté
Vérin normalisé ESNU-P-A métrique, diamètre du piston 16 mm, Festo

Festo | Vérins à tige de piston

Vérin rond à simple effet ESNU avec filetage extérieur et détection de position pour capteur de proximité. Différentes possibilités de fixation, avec ou sans éléments de fixation supplémentaires. Avec bagues d'amortissement élastiques en fin de course. Conforme à la norme ISO 643...

Vérin normalisé ESNU-P-A métrique, diamètre du piston 20 mm, Festo | Vérins à tige de piston
consulté
Acheté
Vérin normalisé ESNU-P-A métrique, diamètre du piston 20 mm, Festo

Festo | Vérins à tige de piston

Vérin rond à simple effet ESNU avec filetage extérieur et détection de position pour capteur de proximité. Différentes possibilités de fixation, avec ou sans éléments de fixation supplémentaires. Avec bagues d'amortissement élastiques en fin de course. Conforme à la norme ISO 643...

Vérin normalisé ESNU-P-A métrique, diamètre du piston 25 mm, Festo | Vérins à tige de piston
consulté
Acheté
Vérin normalisé ESNU-P-A métrique, diamètre du piston 25 mm, Festo

Festo | Vérins à tige de piston

Vérin rond à simple effet ESNU avec filetage extérieur et détection de position pour capteur de proximité. Différentes possibilités de fixation, avec ou sans éléments de fixation supplémentaires. Avec bagues d'amortissement élastiques en fin de course. Conforme à la norme ISO 643...

Vérin normalisé DSNU-P-A, métrique, diamètre du piston 20 mm, Festo | Vérins à tige de piston
consulté
Acheté
Vérin normalisé DSNU-P-A, métrique, diamètre du piston 20 mm, Festo

Festo | Vérins à tige de piston

Vérin normalisé à double effet DSNU, avec filetage extérieur, détection de position et amortissement par anneaux élastiques aux fins de course. Différentes possibilités de fixation, avec ou sans éléments de fixation supplémentaires. Conçu pour répondre aux exigences les plus élev...

Vérin normalisé DSNU-PPS-A, FM, métrique, diamètre du piston 16 mm, Festo | Vérins à tige de piston
consulté
Acheté
Vérin normalisé DSNU-PPS-A, FM, métrique, diamètre du piston 16 mm, Festo

Festo | Vérins à tige de piston

Vérin cylindrique à double effet DSNU avec filetage extérieur, détection de position pour capteur de proximité et amortissement pneumatique auto-réglable PPS. Conforme à la norme ISO 6432.

Vérin normalisé DSNU-PPS-A, FM, métrique, diamètre du piston 20 mm, Festo | Vérins à tige de piston
consulté
Acheté
Vérin normalisé DSNU-PPS-A, FM, métrique, diamètre du piston 20 mm, Festo

Festo | Vérins à tige de piston

Vérin cylindrique à double effet DSNU avec filetage extérieur, détection de position pour capteur de proximité et amortissement pneumatique auto-réglable PPS. Conforme à la norme ISO 6432.

Vérin normalisé DSNU-PPS-A, FM, métrique, diamètre du piston 25 mm, Festo | Vérins à tige de piston
consulté
Acheté
Vérin normalisé DSNU-PPS-A, FM, métrique, diamètre du piston 25 mm, Festo

Festo | Vérins à tige de piston

Vérin cylindrique à double effet DSNU avec filetage extérieur, détection de position pour capteur de proximité et amortissement pneumatique auto-réglable PPS. Conforme à la norme ISO 6432.

Vérin normalisé DSNU-P-A, diamètre du piston 8 mm, Festo | Vérins à tige de piston
consulté
Acheté
Vérin normalisé DSNU-P-A, diamètre du piston 8 mm, Festo

Festo | Vérins à tige de piston

Vérin normalisé à double effet DSNU, avec détection de position et amortissement par anneaux ou plaques élastiques des deux côtés. Différentes possibilités de fixation, avec ou sans éléments de fixation supplémentaires. Conçu pour répondre aux exigences les plus élevées en termes...

Vérin normalisé DSNU-P-A, diamètre du piston 10 mm, Festo | Vérins à tige de piston
consulté
Acheté
Vérin normalisé DSNU-P-A, diamètre du piston 10 mm, Festo

Festo | Vérins à tige de piston

Vérin normalisé à double effet DSNU, avec détection de position et amortissement par anneaux ou plaques élastiques des deux côtés. Différentes possibilités de fixation, avec ou sans éléments de fixation supplémentaires. Conçu pour répondre aux exigences les plus élevées en termes...

Vérin normalisé DSNU-P-A, diamètre du piston 12 mm, Festo | Vérins à tige de piston
consulté
Acheté
Vérin normalisé DSNU-P-A, diamètre du piston 12 mm, Festo

Festo | Vérins à tige de piston

Vérin normalisé à double effet DSNU, avec détection de position et amortissement par anneaux ou plaques élastiques des deux côtés. Différentes possibilités de fixation, avec ou sans éléments de fixation supplémentaires. Conçu pour répondre aux exigences les plus élevées en termes...

Affichage de 121-140 sur 943 éléments.