Menu

Unité de guidage FENG, métrique, Festo

Festo   |   plus Éléments pour vérins et accessoires

imprimer
Unité de guidage FENG, au choix avec guidage à palier lisse ou guidage à recirculation de billes, basé sur la norme ISO 15552, comme protection contre la rotation de vérins normalisés à couples élevés.
Domaine d'application
  • Actionneurs de types DNC, DSBC et DSBG

Avantages / Modèles
  • précision de guidage élevée pour la manipulation de pièces et d'autres domaines d'application

Utilisations / Indications
  • Guidage
Guidage linéaire (GL)
  Guidage à billes (GB)

Données techniques
  • Diamètre du piston
32–100 mm
  • Longueur de course
10–500 mm

Matériau
  • Plaque étrier en aluminium
  • Accouplement en acier
  • Guidage en aluminium
  • Palier en bronze fritté (FENG-GF), acier (FENG-GK)
  • Tiges de guidage en acier