Les chapes de tige SG avec filetage intérieur, conformes à la norme ISO 8140 ou DIN 71752, sont fixées sur le filetage avant de la tige de piston et permettent un mouvement oscillant du vérin dans un plan.
Les chapes de tige CRSG-M résistantes à la corrosion et aux acides, avec filetage intérieur, conformes aux normes ISO 8140 et DIN 71752, sont fixées au filetage avant de la tige de piston et permettent un mouvement de pivotement du vérin dans un plan.
La chape à rotule avec écrou hexagonal SGS, conforme aux normes ISO 12240-4 et DIN ISO 8139, est utilisée pour la fixation sphérique et pivotante côté piston des vérins.
Chape à rotule CRSGS en acier inoxydable, résistante à la corrosion et aux acides, avec écrou hexagonal, adaptée aux fixations de vérins à articulation sphérique (côté tige de piston). Conforme à la norme ISO 12240-4, série K.
Pièce d'accouplement KSZ pour vérins avec tige de piston anti-torsion avec filetage extérieur. Ces pièces d'accouplement permettent de relier un cylindre à la pièce à déplacer de manière stable, afin de compenser les écarts radiaux.
Pièce d'accouplement KSG pour relier l'extrémité de la tige de piston de tout type de vérin aux pièces de la machine à déplacer. Compense les écarts radiaux jusqu'à ±1 mm.
L'accouplement articulé FK est utilisé pour relier l'extrémité de la tige de piston de tous types de vérins à des parties mobiles de machines. Permet de compenser les écarts radiaux et angulaires (défauts d'alignement).
Accouplement articulé résistant aux acides et à la corrosion en acier inoxydable, sert à relier l'extrémité de la tige de piston de vérins de tous types avec les pièces de la machine à déplacer. Permet de compenser les écarts radiaux et angulaires (défauts d'alignement).
L'étrier DARD-S dispose de la même interface que l'étrier FKP sur l'actionneur linéaire DGP. Dans les systèmes servo-pneumatiques, un étrier DARD-M est utilisé.
Étrier FKC en acier, adapté à l'actionneur linéaire DGC-G. L'étrier compense les imprécisions lors du montage de l'actionneur linéaire et du guidage externe.
L'étrier FKG réduit les moments de basculement sur le curseur des actionneurs linéaires de la série DGO et compense les défauts d’alignement des charges guidées en parallèle.
La plaque de serrage EV-DP, adaptée aux modules de serrage ronds et rectangulaires de la série EV, protège la membrane contre les dommages externes. La plaque de serrage peut être fixée dans la membrane du module de serrage.
Die Spannplatte passend für quaderförmige Spannmodule der Serie EV, schützt die Membran vor äußeren Beschädigungen. Die Spannplatte ist in die Membran des Spannmoduls einknöpfbar.
La flasque emboîtable est utilisée pour fixer des accessoires sur le vérin oscillant DRVS. La flasque emboîtable FWSR-M5 permet de fixer des accessoires sur l'axe des actionneurs pivotants ou linéaires.
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.