Menu

Blocs de roulement pour entraînements

Filtrer les produits dans Blocs de roulement pour entraînements
Affichage de 1-18 sur 18 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Chape de pied LBN, Festo | Éléments pour vérins et accessoires
consulté
Acheté
Chape de pied LBN, Festo

Festo | Éléments pour vérins et accessoires

Chape de pied adaptée aux fixations pivotantes de vérins des séries ESN, DSN, ESNU, DSNU, ADVU et AEVU.

Chape de pied CRLBN, Festo | Éléments pour vérins et accessoires
consulté
Acheté
Chape de pied CRLBN, Festo

Festo | Éléments pour vérins et accessoires

Chape de pied adaptée aux vérins oscillants de la série CRDSNU.

Chape de pied CRLMC, Festo | Éléments pour vérins et accessoires
consulté
Acheté
Chape de pied CRLMC, Festo

Festo | Éléments pour vérins et accessoires

Support de palier résistant à la corrosion, conforme à la norme ISO 15552, adapté au couvercle de fermeture de la série CRHD.

Chape de pied CRLNG, Festo | Éléments pour vérins et accessoires
consulté
Acheté
Chape de pied CRLNG, Festo

Festo | Éléments pour vérins et accessoires

Support de palier résistant à la corrosion conforme à la norme ISO 15552, adapté à la flasque orientable de la série SNCB-R3 et aux vérins de la série CRDNGS.

Palier CRLNZG, Festo | Éléments pour vérins et accessoires
consulté
Acheté
Palier CRLNZG, Festo

Festo | Éléments pour vérins et accessoires

Palier en acier fortement allié et inoxydable.

Tourillon d'assemblage GBS, Festo | Éléments pour vérins et accessoires
consulté
Acheté
Tourillon d'assemblage GBS, Festo

Festo | Éléments pour vérins et accessoires

Tourillon d'assemblage pour la fixation pivotante d'actionneurs conçus à cet effet, par exemple les vérins ESW, DSW et DSEU.

Chape de pied LBG, Festo | Éléments pour vérins et accessoires
consulté
Acheté
Chape de pied LBG, Festo

Festo | Éléments pour vérins et accessoires

Chape de pied LBG en acier inoxydable moulé ou LBG-R3 en acier inoxydable fortement allié, pour articulation sphérique avec flasque orientable SSNG, SNCS ou chape à rotule SGS pour vérins des séries DNGU, DNG, DNC, AEN, ADN, ADNP.

Chape de pied LBG R3, Festo | Éléments pour vérins et accessoires
consulté
Acheté
Chape de pied LBG R3, Festo

Festo | Éléments pour vérins et accessoires

Chape de pied LBG en acier inoxydable moulé ou LBG-R3 en acier inoxydable fortement allié, pour articulation sphérique avec flasque orientable SSNG, SNCS ou chape à rotule SGS pour vérins des séries DNGU, DNG, DNC, AEN, ADN, ADNP. Le modèle R3 se distingue par son matériau spécia...

Chape de pied LBZB, Festo | Éléments pour vérins et accessoires
consulté
Acheté
Chape de pied LBZB, Festo

Festo | Éléments pour vérins et accessoires

Chape de pied adaptée à la fixation pivotante du vérin DZH avec le diamètre de 32 mm. Les chapes de pied LN doivent être utilisées pour les autres diamètres.

Chape de pied LBZS, Festo | Éléments pour vérins et accessoires
consulté
Acheté
Chape de pied LBZS, Festo

Festo | Éléments pour vérins et accessoires

Chape de pied adaptée à la fixation pivotante de vérins de la série DZH.

Chape de pied LN, Festo | Éléments pour vérins et accessoires
consulté
Acheté
Chape de pied LN, Festo

Festo | Éléments pour vérins et accessoires

Chape de pied basée sur la norme ISO 15552, pour la fixation pivotante de vérins des séries DNC, DNGU, DNGUT, DNG, DNU, AEVU, ADVU, ADVUP, ADVUP.

Chape de pied LNG, Festo | Éléments pour vérins et accessoires
consulté
Acheté
Chape de pied LNG, Festo

Festo | Éléments pour vérins et accessoires

Chape de pied avec palier lisse en acier fortement allié ou en fonte à graphite nodulaire, basée sur la norme ISO 15552. Compatible avec les flasques orientables des séries SNCB, SNGB et SUA.

Palier LNZG, Festo | Éléments pour vérins et accessoires
consulté
Acheté
Palier LNZG, Festo

Festo | Éléments pour vérins et accessoires

Palier adapté aux vérins avec fixation par axe pivotant de la série DNGZS et peut également être utilisé comme fixation pour les vérins avec flasque orientable centrale ou anneau pivotant.

Chape de pied LSN, Festo | Éléments pour vérins et accessoires
consulté
Acheté
Chape de pied LSN, Festo

Festo | Éléments pour vérins et accessoires

Chape de pied avec articulation sphérique en acier fortement allié ou en fonte à graphite nodulaire. Compatible avec les flasques orientables des séries SNCB, SNGB et SUA.

Chape de pied LSNG, Festo | Éléments pour vérins et accessoires
consulté
Acheté
Chape de pied LSNG, Festo

Festo | Éléments pour vérins et accessoires

Chape de pied avec articulation sphérique en acier fortement allié ou fonte à graphite nodulaire, basée sur la norme VDMA 24562. Compatible avec les flasques orientables des séries SNC et SNG.

Chape de pied LSNSG, Festo | Éléments pour vérins et accessoires
consulté
Acheté
Chape de pied LSNSG, Festo

Festo | Éléments pour vérins et accessoires

Support de palier à souder avec articulation sphérique.

Chape de pied LZF, Festo | Éléments pour vérins et accessoires
consulté
Acheté
Chape de pied LZF, Festo

Festo | Éléments pour vérins et accessoires

Chape de pied adaptée aux vérins plats DZF.

Chape de pied transversale LQG, Festo | Éléments pour vérins et accessoires
consulté
Acheté
Chape de pied transversale LQG, Festo

Festo | Éléments pour vérins et accessoires

Chape de pied transversale protégée contre la torsion par une goupille de serrage.

Affichage de 1-18 sur 18 éléments.