Festo | Éléments pour vérins et accessoires
Transmetteur de position analogique SDAP-MHS, adapté au Motion Terminal VTEM.
Festo | Éléments pour vérins et accessoires
Transmetteur de position SDAS 4 pôles, à insérer dans la rainure, avec capteur à effet Hall et connecteur avec filetage rotatif M 8. Adapté aux vérins cylindriques et aux vérins à tirants avec kits de fixation.
Festo | Éléments pour vérins et accessoires
Entretoise HMBRD, comme accessoire pour les techniques de manipulation et d’assemblage.
Festo | Éléments pour vérins et accessoires
Bague coupante HMBRS comme accessoire pour la technique de manipulation et de montage.
Festo | Éléments pour vérins et accessoires
Logiciel d'exploitation modulaire pour le kit de servopresses YJKP. Grâce au progiciel avec des fonctions sélectionnées, le kit de servopresses peut être adapté encore plus individuellement à l'application et aux tâches spécifiques, comme par ex., régulation de la force, fonctio...
Festo | Éléments pour vérins et accessoires
Système d'automatisation et de commande performant, qui peut être construit en un système avec des modules individuels. Selon le modèle, le logiciel SoftMotion est pris en charge, ce qui permet de programmer des applications de commande de mouvement simples et complexes. La comma...
Festo | Éléments pour vérins et accessoires
Système d'automatisation et de commande performant, qui peut être construit en un système avec des modules individuels. Selon le modèle, le logiciel SoftMotion est pris en charge, ce qui permet de programmer des applications de commande de mouvement simples et complexes. La comma...
Festo | Éléments pour vérins et accessoires
Système d'automatisation et de commande performant, qui peut être construit en un système avec des modules individuels. Selon le modèle, le logiciel SoftMotion est pris en charge, ce qui permet de programmer des applications de commande de mouvement simples et complexes. La comma...
Festo | Éléments pour vérins et accessoires
Système d'automatisation et de commande performant, qui peut être construit en un système avec des modules individuels. Selon le modèle, le logiciel SoftMotion est pris en charge, ce qui permet de programmer des applications de commande de mouvement simples et complexes. La comma...
Festo | Éléments pour vérins et accessoires
Le contrôleur gère le fonctionnement du système d'automatisation CPX-E sur PROFINET ou comme une unité autonome. La programmation et la visualisation des processus s'effectuent via l'interface utilisateur CODESYS V3.
Festo | Éléments pour vérins et accessoires
Le contrôleur gère le fonctionnement du système d'automatisation CPX-E sur PROFINET ou comme une unité autonome. La programmation et la visualisation des processus s'effectuent via l'interface utilisateur CODESYS V3 avec SoftMotion.
Festo | Éléments pour vérins et accessoires
Le module d'entrée analogique CPX-E-4AI-UI avec 4 entrées permet de détecter des signaux d'entrée analogiques tels que le courant ou la tension.
Festo | Éléments pour vérins et accessoires
Le module de sortie analogique CPX-E-4AO-UI convertit la valeur spécifiée par la commande (valeur 15 bits plus un signe) et la transmet sous forme de valeur analogique de courant ou de tension à un actionneur connecté.
Festo | Éléments pour vérins et accessoires
Le module d'entrée numérique CPX-E-16DI permet de connecter des équipements électriques conformes à la norme IEC 1131-2 Type 0,5 (électrovannes, contacteurs ou éléments d'affichage) avec une tension d'alimentation de 24 V CC.
Festo | Éléments pour vérins et accessoires
Le module de sortie numérique CPX-E-8DO permet de connecter des équipements électriques conformes à la norme IEC 1131-2 Type 0,5 (électrovannes, contacteurs ou éléments d'affichage) avec une tension d'alimentation de 24 V CC.
Festo | Éléments pour vérins et accessoires
Module d'entrée/sortie numérique CPX-AP-I-4DI4DO-M12-5P avec connecteur électrique. Entrée : 2x connecteurs femelles, 5 broches M12 x 1. Sortie : 2x connecteurs femelles, 5 broches M12 x 1.
Festo | Éléments pour vérins et accessoires
Module d'entrée/sortie numérique CPX-AP-I-4DI4DO-M8-3P avec connecteur électrique. Entrée : 4x connecteurs femelles, 3 broches M8 x 1. Sortie : 4x connecteurs femelles, 3 broches M8 x 1.
Festo | Éléments pour vérins et accessoires
Module d'entrée numérique CPX-AP-I-8DI-M8-3P avec connecteur électrique. Entrée : 8x connecteurs femelles, 3 broches M8 x 1.
Festo | Éléments pour vérins et accessoires
Module d'entrée numérique CPX-AP-I-8DI-M12-5P avec connecteur électrique. Entrée : 4x connecteurs femelles, 5 broches M12 x 1.
Festo | Éléments pour vérins et accessoires
IO-Link Master CPX-AP-I-4IOL-M12 avec 4 ports IO-Link, affichage LED, Master V 1.1 et raccord électrique M 12 x 1 5 broches.