Menu

Accessoires spécifiques pour actionneurs

Filtrer les produits dans Accessoires spécifiques pour actionneurs
Affichage de 1-20 sur 31 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Tourillon ZNCF, Festo | Éléments pour vérins et accessoires
consulté
Acheté
Tourillon ZNCF, Festo

Festo | Éléments pour vérins et accessoires

Élément de fixation pour actionneurs, conformes à la norme ISO 15552.

Tourillon CRZNG, Festo | Éléments pour vérins et accessoires
consulté
Acheté
Tourillon CRZNG, Festo

Festo | Éléments pour vérins et accessoires

Tourillon pour vérins en acier inoxydable, pour une excellente résistance aux effets de corrosion forts, basé sur la norme ISO 15552.

Kit de fixation à tourillon DAMT-V-A, Festo | Éléments pour vérins et accessoires
consulté
Acheté
Kit de fixation à tourillon DAMT-V-A, Festo

Festo | Éléments pour vérins et accessoires

Kit de fixation à tourillon basé sur la norme 15552 pour accessoires de vérin. Le kit peut être fixé sur le tube profilé du vérin dans n'importe quelle position.

Fixation pivotante WBN, Festo | Éléments pour vérins et accessoires
consulté
Acheté
Fixation pivotante WBN, Festo

Festo | Éléments pour vérins et accessoires

Fixation pivotante pour vérins DSNU.

Vis de fermeture DAMD-P-M-R1, Festo | Éléments pour vérins et accessoires
consulté
Acheté
Vis de fermeture DAMD-P-M-R1, Festo

Festo | Éléments pour vérins et accessoires

Vis de fermeture avec bague d'étanchéité, adaptée aux vérins compacts CDC, aux vérins de guidage DGRF, Clean Design et également aux vérins électriques ESBF.

Vis de fermeture DAMD-PS-M-R1, Festo | Éléments pour vérins et accessoires
consulté
Acheté
Vis de fermeture DAMD-PS-M-R1, Festo

Festo | Éléments pour vérins et accessoires

Pour couvrir les filetages de fixation non utilisés.

Plaque de montage HSM, Festo | Éléments pour vérins et accessoires
consulté
Acheté
Plaque de montage HSM, Festo

Festo | Éléments pour vérins et accessoires

Plaque de montage HSM pour Rotic Plus.

Douille de réduction DARQ-R-A-S, Festo | Éléments pour vérins et accessoires
consulté
Acheté
Douille de réduction DARQ-R-A-S, Festo

Festo | Éléments pour vérins et accessoires

Douille de réduction pour l'adaptation de l'arbre d'entraînement à la vanne.

Pion de centrage ZBS, Festo | Éléments pour vérins et accessoires
consulté
Acheté
Pion de centrage ZBS, Festo

Festo | Éléments pour vérins et accessoires

Pion de centrage en acier, conçu pour les chariots de montage.

Douille de centrage ZBH, Festo | Éléments pour vérins et accessoires
consulté
Acheté
Douille de centrage ZBH, Festo

Festo | Éléments pour vérins et accessoires

Élément de vérin ZBH en acier, compatible avec les interfaces combinées d’actionneurs et d’axes.

Unité de translation SLM-KF-A, Festo | Éléments pour vérins et accessoires
consulté
Acheté
Unité de translation SLM-KF-A, Festo

Festo | Éléments pour vérins et accessoires

Unité de translation pour réglage variable de la course, adaptée à l'entraînement linéaire SLM avec guidage par recirculation de billes et détection de position pour capteur de proximité.

Plaque d'adaptation DAMF-FKP, Festo | Éléments pour vérins et accessoires
consulté
Acheté
Plaque d'adaptation DAMF-FKP, Festo

Festo | Éléments pour vérins et accessoires

Plaque d'adaptation en acier galvanisé.

Douille de jonction ZBV, Festo | Éléments pour vérins et accessoires
consulté
Acheté
Douille de jonction ZBV, Festo

Festo | Éléments pour vérins et accessoires

Douille de jonction en acier pour interfaces d'appareil d'entraînements, d'axes et de préhenseurs.

Support central MUP, Festo | Éléments pour vérins et accessoires
consulté
Acheté
Support central MUP, Festo

Festo | Éléments pour vérins et accessoires

Le support central améliore la rigidité des actionneurs linéaires et des chariots.

Fixation pour profilés MUC, Festo | Éléments pour vérins et accessoires
consulté
Acheté
Fixation pour profilés MUC, Festo

Festo | Éléments pour vérins et accessoires

La fixation de profilé est utilisée pour le montage de l'actionneur linéaire DGC-G.

Obturateur DADS-AB-G6, Festo | Éléments pour vérins et accessoires
consulté
Acheté
Obturateur DADS-AB-G6, Festo

Festo | Éléments pour vérins et accessoires

Obturateur pouvant être raccourci à volonté, empêchant l'encrassement par des pièces étrangères qui pourraient pénétrer dans le guidage. Convient aux mini-chariots DGSL.

Écrou CR-M, Festo | Éléments pour vérins et accessoires
consulté
Acheté
Écrou CR-M, Festo

Festo | Éléments pour vérins et accessoires

Écrou CR-M pour vérin cylindrique CRHD. Matériel de montage pour la fixation directe de différents actionneurs.

Cache-rainure ABP, Festo | Éléments pour vérins et accessoires
consulté
Acheté
Cache-rainure ABP, Festo

Festo | Éléments pour vérins et accessoires

Obturateur de rainure insérable par le haut dans la rainure en T, pour la protection des rainures de fixation et des rainures de capteur sur les vérins, les vérins linéaires et les axes.

Écrou à six pans MSK, Festo | Éléments pour vérins et accessoires
consulté
Acheté
Écrou à six pans MSK, Festo

Festo | Éléments pour vérins et accessoires

Écrou à six pans en acier, adapté au filetage extérieur de la tige de piston.

Fixation centrale SLZZ, Festo | Éléments pour vérins et accessoires
consulté
Acheté
Fixation centrale SLZZ, Festo

Festo | Éléments pour vérins et accessoires

Fixation centrale en acier pour interfaces d'actionneurs, d'axes et de pinces.

Affichage de 1-20 sur 31 éléments.