Amortisseur DYEF-S-M-Y1, modèle court, Festo

Festo   |   plus Amortisseurs

Imprimer
Amortisseur mécanique (version courte) avec tampon élastique en caoutchouc, course de l'amortisseur non réglable, sans butée fixe, avec filetage de fixation traversant à six pans creux.
Domaine d'application
  • particulièrement adapté aux applications où l'espace est critique

Avantages / Modèles
  • écrou hexagonal pour réglage de l'amortissement
  • fixation avec contre-écrou
  • sans propriétés matérielles particulières

Données techniques
  • Taille
M 4–M 16
  • Longueur de course
0,9–1,5 mm
  •  Énergie max. absorbée par course
0,05–0,55 J
  • Plage de températures
–10 °C à +60 °C

Matériau
  • Tige de piston en acier fortement allié
  • Joints en NBR

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

Annuler
Menu principal
Menu principal