Festo | Actionneurs pour l'automatisation de process
Vérin oscillant métrique à double effet (fermeture à droite) avec crémaillère/pignon, sans amortissement. En option avec ou sans force de ressort ; le nombre de jeux de ressorts peut être librement choisi en fonction de la pression d'alimentation du système.
Festo | Actionneurs pour l'automatisation de process
Vérin oscillant métrique à double effet (fermeture à droite) avec crémaillère/pignon, sans amortissement. En option avec ou sans force de ressort ; le nombre de jeux de ressorts peut être librement choisi en fonction de la pression d'alimentation du système. La particularité de c...
Festo | Actionneurs pour l'automatisation de process
Vérin oscillant métrique à simple effet (fermeture à droite) avec crémaillère/pignon, sans amortissement. En option avec ou sans force de ressort ; le nombre de jeux de ressorts peut être librement choisi en fonction de la pression d'alimentation du système.
Festo | Actionneurs pour l'automatisation de process
Vérin oscillant métrique à simple effet (fermeture à droite) avec crémaillère/pignon, sans amortissement. En option avec ou sans force de ressort ; le nombre de jeux de ressorts peut être librement choisi en fonction de la pression d'alimentation du système. La particularité de c...
Festo | Actionneurs pour l'automatisation de process
Vérin oscillant à double effet (fermeture droite), sans ressort, avec angle d'oscillation réglable jusqu'à 90°. Le moment de torsion est généré par une cinématique à levier oscillant, ce qui permet de surmonter des moments de décrochage élevés des vannes. Grâce à sa construction
Festo | Actionneurs pour l'automatisation de process
Le vérin oscillant à fermeture à droite, sans ressort, à double effet et en acier inoxydable, dispose d'un angle d'oscillation réglable jusqu'à 90°. Le moment de torsion est généré par une cinématique à levier oscillant, ce qui permet de surmonter des moments de décrochage élevés...
Festo | Actionneurs pour l'automatisation de process
Le vérin oscillant droit sans ressort, à double effet, est équipé d'une roue manuelle permettant de modifier manuellement la position du vérin ou de la vanne en cas de coupure de la pression d'alimentation. Le moment de torsion est généré par une cinématique à levier oscillant, c...
Festo | Actionneurs pour l'automatisation de process
Le vérin oscillant droit sans ressort, à double effet, dispose d'un angle d'oscillation réglable jusqu'à 92°. Le moment de torsion est généré par une cinématique à levier oscillant, ce qui permet de surmonter des moments de décrochage élevés des vannes. Grâce à sa construction ro...
Festo | Actionneurs pour l'automatisation de process
Le vérin oscillant droit sans ressort, à double effet, dispose d'un angle d'oscillation réglable jusqu'à 90°. Le moment de torsion est généré par une cinématique à levier oscillant, ce qui permet de surmonter des moments de décrochage élevés des vannes. Grâce à sa construction ro...
Festo | Actionneurs pour l'automatisation de process
Le vérin oscillant droit sans ressort, à double effet, dispose d'un angle d'oscillation réglable jusqu'à 90°. Le moment de torsion est généré par une cinématique à levier oscillant, ce qui permet de surmonter des moments de décrochage élevés des vannes. Grâce à sa construction ro...
Festo | Actionneurs pour l'automatisation de process
Le vérin oscillant droit, à simple effet, en poussée, de type DAPS avec ressort, dispose d'un angle de pivotement réglable jusqu'à 90°. Le moment de torsion est généré par une cinématique à levier oscillant, ce qui permet de surmonter des moments de décrochage élevés des vannes.
Festo | Actionneurs pour l'automatisation de process
Le vérin oscillant à fermeture à droite en acier inoxydable, à simple effet avec ressort, dispose d'un angle d'oscillation réglable jusqu'à 90°. Le moment de torsion est généré par une cinématique à levier oscillant, ce qui permet de surmonter des moments de décrochage élevés des...
Festo | Actionneurs pour l'automatisation de process
Le vérin oscillant droit à simple effet avec ressort est équipé d'une roue manuelle permettant de modifier manuellement la position du vérin ou de la vanne en cas de coupure de la pression d'alimentation. Le moment de torsion est généré par une cinématique à levier oscillant, ce
Festo | Actionneurs pour l'automatisation de process
Le vérin oscillant droit sans ressort, à double effet, dispose d'un angle d'oscillation réglable jusqu'à 90°. Le moment de torsion est généré par une cinématique à levier oscillant, ce qui permet de surmonter des moments de décrochage élevés des vannes. Grâce à sa construction ro...
Festo | Actionneurs pour l'automatisation de process
Le vérin oscillant droit, à simple effet, en poussée, de type DAPS-T6 avec ressort, dispose d'un angle de pivotement réglable jusqu'à 90°. Le moment de torsion est généré par une cinématique à levier oscillant, ce qui permet de surmonter des moments de décrochage élevés des vanne...