Menu

Vérins oscillants pour l'automatisation de process

Filtrer les produits dans Vérins oscillants pour l'automatisation de process
Affichage de 1-15 sur 15 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Vérin oscillant DFPD, double effet, fermeture à droite, Festo | Actionneurs pour l'automatisation de process
consulté
Acheté
Vérin oscillant DFPD, double effet, fermeture à droite, Festo

Festo | Actionneurs pour l'automatisation de process

Vérin oscillant métrique à double effet (fermeture à droite) avec crémaillère/pignon, sans amortissement. En option avec ou sans force de ressort ; le nombre de jeux de ressorts peut être librement choisi en fonction de la pression d'alimentation du système.

Vérin oscillant DFPD, double effet, fermeture à droite, arbre en acier inoxydable, boîtier en époxy, Festo | Actionneurs pour l'automatisation de process
consulté
Acheté
Vérin oscillant DFPD, double effet, fermeture à droite, arbre en acier inoxydable, boîtier en époxy, Festo

Festo | Actionneurs pour l'automatisation de process

Vérin oscillant métrique à double effet (fermeture à droite) avec crémaillère/pignon, sans amortissement. En option avec ou sans force de ressort ; le nombre de jeux de ressorts peut être librement choisi en fonction de la pression d'alimentation du système. La particularité de c...

Vérin oscillant DFPD, simple effet, fermeture à droite, Festo | Actionneurs pour l'automatisation de process
consulté
Acheté
Vérin oscillant DFPD, simple effet, fermeture à droite, Festo

Festo | Actionneurs pour l'automatisation de process

Vérin oscillant métrique à simple effet (fermeture à droite) avec crémaillère/pignon, sans amortissement. En option avec ou sans force de ressort ; le nombre de jeux de ressorts peut être librement choisi en fonction de la pression d'alimentation du système.

Vérin oscillant DFPD, simple effet, fermeture à droite, arbre en acier inoxydable, boîtier en époxy, Festo | Actionneurs pour l'automatisation de process
consulté
Acheté
Vérin oscillant DFPD, simple effet, fermeture à droite, arbre en acier inoxydable, boîtier en époxy, Festo

Festo | Actionneurs pour l'automatisation de process

Vérin oscillant métrique à simple effet (fermeture à droite) avec crémaillère/pignon, sans amortissement. En option avec ou sans force de ressort ; le nombre de jeux de ressorts peut être librement choisi en fonction de la pression d'alimentation du système. La particularité de c...

Vérin oscillant DAPS-R-F, Festo | Actionneurs pour l'automatisation de process
consulté
Acheté
Vérin oscillant DAPS-R-F, Festo

Festo | Actionneurs pour l'automatisation de process

Vérin oscillant à double effet (fermeture droite), sans ressort, avec angle d'oscillation réglable jusqu'à 90°. Le moment de torsion est généré par une cinématique à levier oscillant, ce qui permet de surmonter des moments de décrochage élevés des vannes. Grâce à sa construction

Vérin oscillant DAPS-R-F-CR, Festo | Actionneurs pour l'automatisation de process
consulté
Acheté
Vérin oscillant DAPS-R-F-CR, Festo

Festo | Actionneurs pour l'automatisation de process

Le vérin oscillant à fermeture à droite, sans ressort, à double effet et en acier inoxydable, dispose d'un angle d'oscillation réglable jusqu'à 90°. Le moment de torsion est généré par une cinématique à levier oscillant, ce qui permet de surmonter des moments de décrochage élevés...

Vérin oscillant DAPS R-F-MW, Festo | Actionneurs pour l'automatisation de process
consulté
Acheté
Vérin oscillant DAPS R-F-MW, Festo

Festo | Actionneurs pour l'automatisation de process

Le vérin oscillant droit sans ressort, à double effet, est équipé d'une roue manuelle permettant de modifier manuellement la position du vérin ou de la vanne en cas de coupure de la pression d'alimentation. Le moment de torsion est généré par une cinématique à levier oscillant, c...

Vérin oscillant DAPS-R-F-MW-T6, Festo | Actionneurs pour l'automatisation de process
consulté
Acheté
Vérin oscillant DAPS-R-F-MW-T6, Festo

Festo | Actionneurs pour l'automatisation de process

Le vérin oscillant droit sans ressort, à double effet, dispose d'un angle d'oscillation réglable jusqu'à 92°. Le moment de torsion est généré par une cinématique à levier oscillant, ce qui permet de surmonter des moments de décrochage élevés des vannes. Grâce à sa construction ro...

Vérin oscillant DAPS-R-F-T4, Festo | Actionneurs pour l'automatisation de process
consulté
Acheté
Vérin oscillant DAPS-R-F-T4, Festo

Festo | Actionneurs pour l'automatisation de process

Le vérin oscillant droit sans ressort, à double effet, dispose d'un angle d'oscillation réglable jusqu'à 90°. Le moment de torsion est généré par une cinématique à levier oscillant, ce qui permet de surmonter des moments de décrochage élevés des vannes. Grâce à sa construction ro...

Vérin oscillant DAPS-R-F-T6, Festo | Actionneurs pour l'automatisation de process
consulté
Acheté
Vérin oscillant DAPS-R-F-T6, Festo

Festo | Actionneurs pour l'automatisation de process

Le vérin oscillant droit sans ressort, à double effet, dispose d'un angle d'oscillation réglable jusqu'à 90°. Le moment de torsion est généré par une cinématique à levier oscillant, ce qui permet de surmonter des moments de décrochage élevés des vannes. Grâce à sa construction ro...

Vérin oscillant DAPS-RS-F, Festo | Actionneurs pour l'automatisation de process
consulté
Acheté
Vérin oscillant DAPS-RS-F, Festo

Festo | Actionneurs pour l'automatisation de process

Le vérin oscillant droit, à simple effet, en poussée, de type DAPS avec ressort, dispose d'un angle de pivotement réglable jusqu'à 90°. Le moment de torsion est généré par une cinématique à levier oscillant, ce qui permet de surmonter des moments de décrochage élevés des vannes.

Vérin oscillant DAPS-RS-F-CR, Festo | Actionneurs pour l'automatisation de process
consulté
Acheté
Vérin oscillant DAPS-RS-F-CR, Festo

Festo | Actionneurs pour l'automatisation de process

Le vérin oscillant à fermeture à droite en acier inoxydable, à simple effet avec ressort, dispose d'un angle d'oscillation réglable jusqu'à 90°. Le moment de torsion est généré par une cinématique à levier oscillant, ce qui permet de surmonter des moments de décrochage élevés des...

Vérin oscillant DAPS RS-F-MW, Festo | Actionneurs pour l'automatisation de process
consulté
Acheté
Vérin oscillant DAPS RS-F-MW, Festo

Festo | Actionneurs pour l'automatisation de process

Le vérin oscillant droit à simple effet avec ressort est équipé d'une roue manuelle permettant de modifier manuellement la position du vérin ou de la vanne en cas de coupure de la pression d'alimentation. Le moment de torsion est généré par une cinématique à levier oscillant, ce

Vérin oscillant DAPS-RS-F-T4, Festo | Actionneurs pour l'automatisation de process
consulté
Acheté
Vérin oscillant DAPS-RS-F-T4, Festo

Festo | Actionneurs pour l'automatisation de process

Le vérin oscillant droit sans ressort, à double effet, dispose d'un angle d'oscillation réglable jusqu'à 90°. Le moment de torsion est généré par une cinématique à levier oscillant, ce qui permet de surmonter des moments de décrochage élevés des vannes. Grâce à sa construction ro...

Vérin oscillant DAPS-RS-F-T6, Festo | Actionneurs pour l'automatisation de process
consulté
Acheté
Vérin oscillant DAPS-RS-F-T6, Festo

Festo | Actionneurs pour l'automatisation de process

Le vérin oscillant droit, à simple effet, en poussée, de type DAPS-T6 avec ressort, dispose d'un angle de pivotement réglable jusqu'à 90°. Le moment de torsion est généré par une cinématique à levier oscillant, ce qui permet de surmonter des moments de décrochage élevés des vanne...

Affichage de 1-15 sur 15 éléments.