Menu

Mini-chariot DGST, diamètre de piston 8 mm, Festo

Festo   |   plus Actionneurs avec guidage

Imprimer
Mini-chariot compact modèle standard, chariot et plaque étrier en une seule pièce, pour des forces d'avance élevées. Construction simple grâce à des interfaces de fixation symétriques, permettant un fonctionnement sans éléments d'amortissement supplémentaires. Le mini-chariot dispose de différents types d'amortissement et de détection de position pour les capteurs de proximité.
Domaine d'application
  • Industrie électronique et technologie d'assemblage
  • Construction mécanique
  • Technologie de manutention
  • Unités de manipulation Pick and Place
  • Unités de manipulation pour ferroutage

Avantages / Modèles
  • puissant entraînement à double piston
  • guidage précis et élastique des roulements
  • mini-chariot le plus court du marché

Données techniques
  • Course
10–200 mm
  • Raccordement pneumatique
M 5
  • Plage de températures
–10 °C à +60 °C
  • Pression de service
1,5–8 bar

Matériau
  • Chariot, boîtier en alliage d'aluminium corroyé
  • Tige de piston en acier fortement allié, inoxydable
  • Guidage en acier fortement allié, inoxydable, POM, TPE
  • Joints en HNBR

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

Annuler
Choissisez un assortimentRetour Fermer
Marques