Menu

Muscle pneumatique DMSP avec culasse sertie, Festo

Festo   |   plus Actionneurs à soufflet, actionneurs à diaphragme

imprimer
Muscle pneumatique sans tige de piston avec membrane de contraction, dynamique, puissant, sans stick-slip, à simple effet en traction. Comme actionneur de traction sur le modèle du muscle biologique avec un comportement force-course presque linéaire.
Domaine d'application
  • Serrage, vibrations et secousses, positionnement par pression

Avantages / Modèles
  • insensible à la saleté
  • hermétiquement fermé
  • facile à manipuler

Données techniques
  • Taille
5–40 mm
  • Longueur nominale
30–9 000 mm
  • Raccordement pneumatique
M 3– G 3/8"
  • Plage de températures
–5 °C à +60 °C
  • Pression de service
0–8 bar

Matériau
  • Flasque, manchon en alliage d'aluminium corroyé, anodisé
  • Membrane en AR, CR
  • Écrou en acier galvanisé