La fiche témoin avec temporisation est un composant électronique permettant une durée de temporisation réglable entre 0 et 10 secondes. Les fiches témoin sont montées entre la bobine et le connecteur. Un signal d'entrée, quelle que soit sa durée, génère un signal de sortie unique...
La combinaison d'unités de conditionnement LFR-KG, MINI, se compose d'un distributeur de mise en circuit manuel et électrique, d'un module de dérivation avec pressostat, d'un distributeur pneumatique de mise en pression progressive et d'un filtre-manodétendeur. Le purgeur de cond...
Les joints lumineux sont montés entre le connecteur femelle et la bobine. La lèvre d'étanchéité est orientée vers le côté de la bobine, le marquage vers la prise de l'appareil. Après la mise sous tension, le joint s'allume en jaune.