Menu

Câble à connecteur femelle KMV, Festo

Festo   |   plus Câbles

imprimer
Câble de connecteur femelle KMF préconfectionné pour distributeurs avec bobines V, avec ou sans LED.
Utilisations / Indications
  • Affichage de l'état de commutation
avec ou sans LED
  • Raccordement électrique
Connecteur femelle
  • Raccordement du conducteur de protection
disponible
  • Type de fixation
sur électrovanne avec vis centrale M3
  • Position de montage
indifférente

Données techniques
  • Tension de service
24 V CC
230 V CA
  • Longueur du câble
2,5 à 10 m

Matériau
  • Boîtier en PC
  • Gaine de câble en PVC
  • Contacts à fiche en bronze

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques