Menu

Câble de liaison NEBS, Festo

Festo   |   plus Câbles

Imprimer
Câble de liaison NEBS pour le raccordement de capteurs de pression SPAB, confectionné d'un côté ou des deux côtés.
Utilisations / Indications
  • Série
Câble de liaison pour capteurs
  • Connectique à gauche, côté appareils de terrain
Schéma de raccordement du connecteur femelle L1
Connecteur mâle M12x1, codage A, EN 61076-2-101 (SM12)
  • Départ de câble à gauche
droit (G)
  • Propriété des câbles
adapté aux chaînes porte-câbles (E), standard (K)
  • Modèle de câble
Standard
  • Désignation du câble
avec porte-étiquette, sans porte-étiquette (N)
  • Connectique à droite, côté commande
Extrémité dénudée
Connecteur mâle M12x1 codage A, EN 61076-2-101 (M12)
  • Connecteur mâle/connecteur femelle
sans, droit (G)

Données techniques
  • Nombre de pôles/fils à gauche
4–24
  • Longueur du câble
0,3–15 m
  • Nombre de pôles/fils à droite
4–24

Matériau
  • Gaine de câble en PUR ou PVC
  • Contacts à fiche en laiton doré

Téléchargements