Menu

Récepteur SOEG-E-M18, Festo

Festo   |   plus Capteurs optiques

Imprimer
Récepteur SOEG-E-M18 (capteur optoélectrique), de forme ronde, comme barrière à transmission.
Avantages / Modèles
  • sans cuivre ni PTFE

Données techniques
  • Taille
M18x1, droit
M18x1, à angle droit
  • Valeur mesurée
Position
  • Principe de mesure
optoélectronique
  • Portée
20 000 mm
  • Type de lumière
rouge
  • Plage de tension de service
10–36 V CC
  • Chute de tension
≤2 V
  • Courant de sortie maximal
200 mA
  • Intensité à vide
30 mA
  • Fréquence de commutation max.
1 000 Hz
  • Résistance aux courts-circuits
Cyclique
  • Protection contre l'inversion de polarité
pour tous les raccordements électriques
  • Type de protection
IP65, IP67
  • Plage de températures
–25 °C à +55 °C
  • Conforme à la norme
EN 60947-5-2

Matériau
  • Boîtier en laiton chromé
  • Gaine de câble en TPE-U (PUR)

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

Annuler
Choissisez un assortimentRetour Fermer
Marques