Menu

Capteur réflex SOOE, Festo

Festo   |   plus Capteurs optiques

imprimer
Dans ces capteurs SOOE, parfois appelés capteurs de lumière énergétiques, l'émetteur et le récepteur sont dans le même boîtier. Le faisceau lumineux émis est réfléchi par l'objet sur le récepteur. L'intensité de la lumière réfléchie est évaluée. La distance de commutation peut être réglée en modifiant la sensibilité du récepteur (au moyen d'IO-LINK, d'un potentiomètre ou d'une procédure Teach-In).
Avantages / Modèles
  • facilité d'utilisation
  • mise en service rapide
  • détection sûre et stable

Utilisations / Indications
  • Série
Capteur opto-électronique
  • Fonction du capteur
Détecteur à réflexion avec suppression d'arrière-plan (BS)
Détecteur à réflexion (DS)
Détecteur de contraste (KS)
Capteur de distance (MS)
Barrière à réflexion pour objets transparents (RG)
Barrière à réflexion (RS)
Barrière opto-électronique unilatérale, émetteur/récepteur (TB)
  • Couleur de lumière
rouge (R)
laser rouge (LS)
  • Sortie électrique
PNP/NPN/IO-Link
  • Possibilités de réglage
Teach-in (T)